簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。
目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。
外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。
デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。
内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色シルバー
付属品ハンガー×4
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用
材質本体:耐熱ガラス
容量最低目盛:50(mm)
タイプ耐熱ガラス
ケース入数(個)24
温度差(℃)耐熱:120
表記PL:電子レンジ用
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
カードタイプの納品になります。Windows/Mac/Androidで使用できる個人・家庭用向け新規専用製品です。
対応OSWindows/Mac/Android
ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。 パソコン1台のみ利用可能。Windows OSもしくは、MacOS のいずれか1台で利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。※更新用製品
1台
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン
芯数1
難燃性JIS 3005の4.26.2のb
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)12000
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン
芯数1
難燃性JIS 3005の4.26.2のb
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
パッケージ製品です。ハードディスク暗号化を軸としたデータ暗号化ソフトです。 PCやUSBメモリーの紛失・盗難による情報漏えいから、お客さまの機密情報を守ります。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パッケージ製品です。ハードディスク暗号化を軸としたデータ暗号化ソフトです。 PCやUSBメモリーの紛失・盗難による情報漏えいから、お客さまの機密情報を守ります。
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ESET Endpoint Encryptionは、OSを含めたハードディスクやUSBメモリーなどのリムーバルメディアを暗号化し、パソコンやUSBメモリーなどの盗難・紛失における機密情報の漏えいを防ぎます。
機能フルディスク暗号化、リムーバブルメディア暗号化、ファイル/フォルダー暗号化、メール暗号化、テキスト暗号化、プリブート認証(制御機能)、暗号化仮想ドライブ作成(制御機能)
その他の機能ファイルのセキュアな削除
メモリー1GB 以上
使用CPU1GHz 以上の64bit Intel製、またはIntel互換プロセッサー
OS日本語 MicrosoftWindows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Education、Windows 10 Enterprise、Windows 11 Home、Windows 11 Pro、Windows 11 Education、Windows 11 Enterprise
ハードディスク64MB 以上のハードディスク空き容量
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード