材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
適合機種CA、CAW、SLD、SND、SRD、T、TAC、TCC、TD、TDC、TDL、TE、TEL、TF、TH、TKW、TL、TSM、TSMN、TSS、TXP、TXQ
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
天然シルク100%の純粋素材のボディタオル。やわらかく、しなやかな肌ざわり。お肌へのおもいやりを求める方へ。絹繊維は人肌と同じタンパク質(アミノ酸)が主成分。お肌によくなじみます。天然素材のタオルは素材の特性上、泡立ちがよくありません。
質量(g)50
混率(%)絹100
寸法(幅W×長さL)(cm)22×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
シャリ感がある肌触りで、適度な刺激があり、さっぱりとした洗い心地です。
材質麻100%
質量(g)67
種類タオル
寸法(cm)約25×100
1枚
¥429
税込¥472
3日以内出荷
やわらかく、しなやかな肌触りの天然綿は、お肌にとてもやさしい素材です。
種類タオル
材質綿100%
外形寸法(cm)約25×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
種類コーナードリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
Core Ultra 265KF 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。
キャッシュメモリ(MB)30
動作周波数(GHz)3.9
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)14
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】
キャスターナイロンキャスター
色(本体)シアーグレイ
関連資料(0.23MB)
1個
¥539
税込¥593
31日以内出荷
Core Ultra 265K 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限
測定方式渦電流
分解能1um
測定範囲(μm)0-200
測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)
1本
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番30210-H1000・30210-H1901・30210-H5000・30210-H1101・30210-H7000・30210-H1003・30210-H5001・30210-M5000・30210-H5004・30210-H1903・C0210-H3120・30210-H1902・30210-H1002・30210-H1001
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
Core Ultra 245K 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
Core Ultra 245KF 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ