二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
放射距離2~4m
仕様消火薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)-30~+40
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類二酸化炭素
材質スチール
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質スチール
寸法(mm)D150×W210×H520
種類二酸化炭素
能力B-2・C
本体質量(kg)10
型式承認番号消第23~252号
放射時間約18秒(20℃)
放射距離2~4m(20℃)
薬剤量(kg)3.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
初田製作所 二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 消火器設置用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類スタンド型
適合20型までの消火器
幅(mm)210
高さ(mm)785
奥行(mm)215
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号07 118 027
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類二酸化炭素
使用温度範囲-30~+40℃
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプスプレー
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
粘度指数95
引火点(℃)212
流動点(℃)-5.0以下
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
使用温度範囲(℃)-12~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
初田製作所 二酸化炭素消火器5型(CG-5)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器5型(CG-5)
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
消火器保護カバー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)280×620
本体質量(g)約500
規格JCI認定品
全幅(mm)約205
全高(mm)約380
外径(Φmm)胴体:89
容器加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)300
型式承認番号第4762号
放射時間約12秒
放射距離約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)1.2
薬剤量(kg)1
総質量(kg)約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
容器加圧用ガス:CO2 60g
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約51.5
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)3.4
薬剤量(kg)3.5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)6.46
外径(Φcm)本体容器:12.44
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.6
容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約52
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
薬剤量(kg)5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)9.08
外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。
仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)
寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90
質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60
使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)
電源電圧(V)AC85~240/DC24
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口
関連資料(1.23MB)
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g
質量(kg)33、全装備:約80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360
ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m
認定番号型式:C-491号
特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)
関連資料(0.08MB)
薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
用途移動式炭酸ガス消火器(CO2 kg)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途持ち運び式炭酸ガス消火器(CO2 Kg)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避
関連資料(1.23MB)
1枚
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 ピクト
関連資料(1.23MB)
1枚
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域
関連資料(1.23MB)
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途持ち運び式炭酸ガス消火器(6kg)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途炭酸ガス消火剤貯蔵設備
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途移動式炭酸ガス消火器(30kg)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途持ち運び式炭酸ガス消火器(2kg)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助
成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料
タイプハード
内容2.5kg(2個)
アズワン品番66-0035-50
1箱(2パック)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助
成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料
タイプノーマル
内容2.5kg(2個)
アズワン品番66-0035-48
1箱(2パック)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ