カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

「co65」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業Maezawa つまみ式掃除口前澤化成工業
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
DV継手 掃除口 VCO クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 掃除口 VCOクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
499税込549
1個
当日出荷
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)KITZ(キッツ)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
DV継手 掃除口 東栄管機DV継手 掃除口東栄管機
299税込329
1個
4日以内出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。トラスコ品番825-3028材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法A(mm)88寸法B(mm)66.6寸法C(mm)76呼び径(A)【塩ビ管】65パッキンOリング
鋳鉄JIS規格品 KITZ(キッツ)鋳鉄JIS規格品KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。
材質FC200
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ロールピン カッパーハンマー用 オーエッチ工業ロールピン カッパーハンマー用オーエッチ工業
789税込868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
付刃プレーンカッター アサヒ工具付刃プレーンカッターアサヒ工具
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。
用途用途材質G2
エコダクト65 5本箱入 フソー化成エコダクト65 5本箱入フソー化成
7,398税込8,138
1箱(5本)
4日以内出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
エコダクト DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコダクトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニール)を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
長さ(m)2
ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能 ORICOハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能ORICO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ寸法(mm)212×204×114ブラック電源12V/6.5A 電源アダプター対応OSWindows、Mac OS、Linux対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD伝送速度(Gbps)5
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)20刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-8.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)20刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-7.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)14刃数2全長(mm)65エスコ品番EA824RA-7.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)14刃数2全長(mm)65エスコ品番EA824RA-6.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)20刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-6.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
30WLED投光器 三脚付 タイカツ30WLED投光器 三脚付タイカツ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度
moichido 日本サニパックmoichido日本サニパック
209税込230
1冊(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品
用途ゴミ袋材質HD+CC半透明エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40再生材使用使用
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mmTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mmTRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mmTRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mmTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mmTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
99,980税込109,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
マイクロスイッチ プランジャー ネジ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャー ネジハネウェル
3,898税込4,288
1個
当日出荷
UL、CSAヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチアクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:ネジ●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP65●コード番号:820-7473アズワン品番65-7826-25
エコバンド SL-G series エコシステムエコバンド SL-G seriesエコシステム
8,098税込8,908
1枚
翌々日出荷
旧品番PLの最新モデル。SL-G seriesはSLシリーズに伸縮性のあるゴム生地を合わせ締付効果を高めた荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。※旧品番PL-S45G、PL-M45G、PL-L45G、PL-S65G、PL-M65G、PL-L65G
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー芯材グラスファイバー生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-NNOK
219税込241
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
ワンタッチ掃兼金具浅型(スーパートラップ付)VP・VU兼用 アウスワンタッチ掃兼金具浅型(スーパートラップ付)VP・VU兼用アウス
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
昭和 北海道小麦粉 650g x20 昭和産業昭和 北海道小麦粉 650g x20昭和産業
5,998税込6,478
1個(650g×20個)
3日以内出荷
北海道産小麦粉を100%使用した小麦粉です。天ぷらから、手打ちうどんまで幅広い料理にお使いいただけます。
西宮市指定ごみ袋 事業系・可燃ごみ シモジマ西宮市指定ごみ袋 事業系・可燃ごみシモジマ
319税込351
1パック(10枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
阪神甲子園球場で回収したプラスチックカップの再生原料を一部使用した環境に優しいごみ袋です。再生原料の使用率が65%とリサイクル率が高く、30%が再生PET使用となっております。通常のポリ袋に比べ、CO2排出量を約15%削減できる商品です。エコマーク取得、グリーン購入法適合商品です。入数:10枚
材質低密度ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート半透明エコマーク認定認定対象地域西宮市グリーン購入法適合再生材使用率(%)65エコマーク認定番号20 128 018再生材使用使用
永谷園 パキット たらこ 65gx10 永谷園永谷園 パキット たらこ 65gx10永谷園
3,598税込3,886
1セット(65g×10個)
3日以内出荷
パスタを”パキッ”と折って入れ、電子レンジでチン(加熱)するだけで、パスタの茹でもソースの温めも同時にできる専用パウチに入った”パスタソース”です。”茹でたてのアルデンテ食感”が電子レンジ調理で実現できます。パスタの茹で汁を使ってソースを乳化させることにより、パスタとソースがよく絡む濃厚な味わいに仕上げています。たらこを贅沢に使用した、バターのコクも豊かで濃厚な味わいです。
仕様常温保存環境常温入数(個)10
うれし野ラボ フレーバーオイル4種きのこ 65gx12 うれし野ラボうれし野ラボ フレーバーオイル4種きのこ 65gx12うれし野ラボ
4,498税込4,858
1セット(65g×12個)
3日以内出荷
香り高いオランダ産マッシュルームに国産の味が濃いしめじ、香り舞茸、旨みの椎茸をオリジナルブレンドオイルに凝縮しました。パスタやピザ、リゾットの仕上げにはもちろん野菜炒めやラーメンなど幅広い料理に使用可
保存環境常温
町野式カップリング 男 65mm(2”-1/2) 麻場町野式カップリング 男 65mm(2”-1/2)麻場
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
軽い力でワンタッチ簡単接続! しっかりと接続されるから安全作業!
内径(Φmm)68.5