カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「cob-61」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)7定格使用電圧(V)3Φ200/220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC250形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から22日以内出荷
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品モノタロウ(148件のレビュー)
449税込494
1冊(500枚)ほか
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から21日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
COB80シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119税込131
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類関連商品
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電気チェーンブロック用交換パーツ(α型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(α型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
519税込571
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
499税込549
1個
当日出荷
種類直接操作用
COB260シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB260シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
強電用スイッチ オーム電機強電用スイッチオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷