カテゴリ
- 接着剤・補修材(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「conquest」の検索結果

耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300
Genus(14件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個(44g)ほか当日出荷■ 製品の特徴 火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。 高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。 耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。 金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。 高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。 低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。 高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。 ■ プロフェッショナルが選ぶ理由 本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。 また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や 密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。用途■ 主な用途例 1. プラント・工場設備(MRO) 漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。 緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。 肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。 2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品 エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。 精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。 船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。 3. 金型・溶接・接合補強 金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。 溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。 接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。 4. 形状復元・造形 ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。 金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。色灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比主剤:硬化剤=100:10硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
オートウエルド
隆成コミュニティ(141件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
コンクェスト
JOYBOND(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等仕様2成分形セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚型式110耐熱温度(℃)-30~220容量混合比10:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量181.9g危険物の性状非水溶性
DevconA 1LB 非劇物品
Devcon(デブコン)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(450g)ほか当日出荷金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
OCEA CONQUEST オシアコンクエスト
SHIMANO(シマノ)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷滑・強・操の3大進化を続けるフラッグシップ。多彩なラインナップが魅力のオフショア両軸リール。 「オシアコンクエスト」は、シマノのリールテクノロジーを結集して強靭さ。滑らかさ、操作性を可能な限り高めたオフショア用両軸リール。 剛性の高い「HAGANEボディ」をはじめ、ドライブギア、高耐久クラッチなど内部パーツのひとつ一つを徹底的に強化、大型魚のパワーにもひるまない強靭さを誇ると同時に、どこまでも滑らかなマイクロモジュールギアの回転性能がアングラーの負担を軽減。 ライトラインを駆使した現代のオフショアゲームにおいて、その真価を惜しみなく発揮する。多彩なラインナップがオフショアゲームの領域を拡大する。仕様スプール径/幅(mm):40/18、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):60、ベアリング数BB/ローラー:12/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)48ギヤ比4.8自重(g)275商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)6糸巻き量(号-m)PE:2-200/1-440
レクターシール
Rectorseal(87件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(56g)ほか当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
ロイメタル
武蔵ホルト(24件のレビュー)¥889税込¥9781個(42g)当日出荷油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
耐熱金属補修剤 ジーメタル
グラスプ(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(1箱)当日出荷耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)材質エポキシ樹脂色グレータイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)-40~220可使時間(分)30硬化時間(時間)(25℃)3~6危険物の類別非危険物
クイックウエルド
隆成コミュニティ(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど成分2液混合エポキシ系セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
DevconSF(鉄粉タイプ)
Devcon(デブコン)(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(450g)当日出荷デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~5質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
一般金属用補修材 デブコンAQ
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699色灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
ガンガムチューブ
武蔵ホルト(63件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(150g)当日出荷チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。用途幅約5mmのヒビの補修に色グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ
セメダイン(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(150g)ほか当日出荷1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理付属品塗りベラ色グレー容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物特性耐熱、無溶剤
アルミメタル
関西パテ化工¥14,980税込¥16,4781本(1kg)当日出荷特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)60圧縮強さ(MPa)57~68引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.07弾性係数縦5200~5700外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水、防食硬度(ショア D)85