5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状カバー付き/DINレール直付き 冷却方式自然空冷 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状カバー付き/DINレール直付き 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です] 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ 入力周波数(Hz)50/60(45~66) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示LED:緑(DC_OK)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状カバー付き/DINレール直付き シリーズKRE 端子形状欧州方式
1個
6,998 税込7,698
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)240 形状DINレール直付き シリーズKHE 端子形状欧州方式 定格出力電流(A)10(ピーク15) 最大出力電力(W)240 入力形式フルレンジ入力
1個
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)120 形状DINレール直付き シリーズKHE 端子形状欧州方式 定格出力電流(A)5(ピーク7.5) 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370 最大出力電力(W)120 入力形式フルレンジ入力
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • proself