カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(3)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BRAKING(2)
- CKD(10)
- GENTOS(1)
- KSフィルター(1)
- MKカシヤマ(1)
- SBS(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- カナテクス(1)
- キャンブロ(1)
- スバル(2)
- タカチ電機工業(1)
- デンゲン(2)
- ニッタ(4)
- パイロット(1)
エコロジープロダクト
「cp-03r」の検索結果

CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台欠品中コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,790~税込¥3,069~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
シャープペン レックスグリップ
パイロット(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。用途紙への筆記適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類シャープペンシルエコマーク認定認定方式ガイドパイプスライドノック式芯径(mm)0.3最大径(Φmm)11.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 037
ケミフィット CPシリーズ コネクタ
ニッタ¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ
ニッタ¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷から52日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,850税込¥7,5351セット当日出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
オイルリターナー
デンゲン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷残留ガスの放出時・真空引きで溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。オイルが入れやすいキャップ式です。仕様1234yf用寸法(mm)M12×1.5質量(g)380危険物の類別非危険物
リークディテクターキット
デンゲン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れもなしキット内容CP-SPE-VL、TP-9870、TP-3400、TP-3900、CP-GGL、インジェクター×1個、R-1234yf用ホース×1本、R-134a用ホース×1本、R-12用フィッティング×3個、サービスラベル、プラスチックケース危険物の類別非危険物
BRAKING YA12FI
BRAKING(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです。・フロント用適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,900税込¥5,3901セット4日以内出荷から8日以内出荷マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~5構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,838税込¥7,5221セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,888税込¥9,7771台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
ケミフィット CPシリーズ ティー
ニッタ¥4,898税込¥5,3881袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,888税込¥9,7771台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)
CKD¥9,000税込¥9,9001セット4日以内出荷から11日以内出荷マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,175税込¥6,7931台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,175税込¥6,7931台4日以内出荷から27日以内出荷マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,888税込¥9,7771台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,175税込¥6,7931台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
ケミフィット CPシリーズ サービスティー
ニッタ¥4,898税込¥5,3881袋(5個)4日以内出荷から92日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
BRAKING YA12FID
BRAKING¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
(3VR)アクシス90 ハイスピードプーリー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷付属品ハイスピードプーリーメーカーYAMAHA適合車種(3VR)アクシス90(3VR)アクシス90プロフィット(2GM)チャンプ80(1YT)エクセル(35R)アクティブ(ACTIVE)(1HV)ボクスン(27V)ジョグ(JOG)(48F)ジョグ(JOG)(1HH)ジョグ(JOG)(1KH)ジョグ(JOG)(1RN)ジョグ(JOG)(2EX)ジョグ(JOG)(2JA)ジョグ(JOG)(2TA)ジョグ(JOG)(3CP)ジョグスポーツ(JOG)(2NA)チャンプRS(3NH)チャンプRS(CJ50R)チャンプRS適合排気量(cc)90
(3VR)アクシス90 ハイスピードプーリーキット
ALBA(アルバ)¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷メーカーYAMAHA適合車種(3VR)アクシス90(3VR)アクシス90プロフィット(2GM)チャンプ80(1YT)エクセル(35R)アクティブ(ACTIVE)(1HV)ボクスン(27V)ジョグ(JOG)(48F)ジョグ(JOG)(1HH)ジョグ(JOG)(1KH)ジョグ(JOG)(1RN)ジョグ(JOG)(2EX)ジョグ(JOG)(2JA)ジョグ(JOG)(2TA)ジョグ(JOG)(3CP)ジョグスポーツ(JOG)(2NA)チャンプRS(3NH)チャンプRS(CJ50R)チャンプRS適合排気量(cc)90
(3VR)アクシス90 プーリーフェイス
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷アルバ製補修用プーリーフェイス。 ノーマル仕様になります。 走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。) プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。 そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。仕様プーリフェイス本体/専用キーメーカーYAMAHA適合車種(3YK7-)スーパージョグZR、(3YKA)スーパージョグZR、(4JP1-8)アプリオ、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(4LV)アプリオEX、(3KJ 1-4/6/8)ジョグ(JOG)、(3RY1-2)ジョグスポーツ(JOG)、(5AU1-8)ビーノ(VINO)、(5BM)ジョグC(JOG)(3VR)アクシス90(3VR)アクシス90プロフィット(2GM)チャンプ80(1YT)エクセル(35R)アクティブ(ACTIVE)(1HV)ボクスン(27V)ジョグ(JOG)(48F)ジョグ(JOG)(1HH)ジョグ(JOG)(1KH)ジョグ(JOG)(1RN)ジョグ(JOG)(2EX)ジョグ(JOG)(2JA)ジョグ(JOG)(2TA)ジョグ(JOG)(3CP)ジョグスポーツ(JOG)(2NA)チャンプRS(3NH)チャンプRS(CJ50R)チャンプRS適合排気量(cc)90
マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)
カナテクス¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ