・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-10L
B50
L8.5
H5.3
タイプフェノール樹脂製
F35
D20
C40
E6
G10
J12
PM8×1.25-35L
K21
N62.5
M32
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)11000
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RM6×1-20L
B90
L17
H10.2
タイプフェノール樹脂製
F65
D40
C80
E15
G20
J25
PM16×2-60L
K39
N115
M64
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)200
クランプ力(N)46000
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8-15L
B70
L13
H8
タイプフェノール樹脂製
F50
D30
C60
E10
G15
J20
PM12×1.75-50L
K31
N91
M48
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)25000
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-12L
B65
L11
H7.1
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C50
E8
G12
J16
PM10×1.5-40L
K27
N74
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)18000
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
色ボディー:ホワイトグレー
使用温度範囲(℃)-20~+75
保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
ミツトヨ品番146504
関連キーワード