カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp-145vl-35」の検索結果

オイルフィルター 農機・建機用
(45件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
PD-0524オーバーCAPA(アサフレックス/N)
TAKEMOTO¥47税込¥521個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-6023材質SB幅(mm)30高さ(mm)54質量(g)5.5奥行(mm)30
ビードブレーカー
(149件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。用途タイヤ交換時に。質量(kg)約3.6色赤本体寸法(mm)685×500×360適合タイヤ幅(mm)50~150適合ホイールサイズ(inch)15~21販売区分業務用