カテゴリ
- 農業機械(150)
- 切削工具(97)
- パソコン/周辺機器(77)
- メカニカル部品(65)
- 制御機器(44)
- 測定用品(29)
- 住設機器(19)
- 作業工具(18)
- 建築金物(17)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 自転車部品(14)
- 卓上消耗品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 縫製用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 梱包用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(147)
- 住友電工ハードメタル(66)
- ダイヤトレンド(64)
- ノーリツ(19)
- 旭精工(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- ダイキン工業(12)
- イスカル(11)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- 富士電機(8)
- 三菱電機(8)
- 昭和インダストリーズ(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- キャプテン(7)
- コフロック(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- omron(オムロン)(5)
- マイゾックス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp-20」の検索結果

ウィンジョブ CP20E 静電防止対応
アシックス¥13,500税込¥14,8501足当日出荷静電気・帯電防止機能がアップ。 脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ
緑測器¥15,980税込¥17,5781個欠品中小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。軸径(Φmm)6質量(g)約20種類無接触形使用温度範囲(℃)-30~100出力2(4線)角度(°)90~359分解能12bit/Vin消費電流(mA)16以下直線性(絶対)±1%FS(FS=340°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2単独直線性(%)±1相当電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8
ウィンジョブ CP20E
アシックス(3件のレビュー)¥13,500税込¥14,8501足当日出荷静電気帯防止機能がアップしました! 脱ぎ履きしやすいベルト仕様。形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革材質(ソール)ゴム底機能静電気帯防止機能足幅ワイド(3E相当)材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製中敷取替式甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
GP・CPナット20mm
TBC(タブチ)¥659税込¥7251個当日出荷ネジ取り出し用フクロナット・GPソケットと一対で使用します。用途止水栓パーツトラスコ品番812-7750材質青銅質量(g)100
活性炭含浸フィルター CP-20
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781箱(1個)4日以内出荷放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭含浸フィルターです。用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CP-20質量(kg)0.00178
レンズフード HN-CP20
Nikon(ニコン)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷COOLPIX P950用のレンズフードです。※COOLPIX P950標準付属品対応機種COOLPIX P950
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク)
千代田通商¥10,980税込¥12,0781巻(20m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3084材質ポリウレタン質量(kg)1.1色透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP
児玉工業(7件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器
ミヤコ自動車¥9,998税込¥10,9981個(20L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス
TORAY(東レ)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(20枚)当日出荷ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステル超極細繊維色ホワイトクラス100生地ニット
SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル
新鋭(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(20m)当日出荷POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。 防犯カメラ用電源延長ケーブル。用途防犯カメラ用電源(V)DC12寸法(Φmm)5.5×2.1![バーオフツール パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)
バーオフツール
パル[切削工具]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から32日以内出荷表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
カラーソフトパイルタオル12枚組
高田商事(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(12枚)当日出荷上質生地でソフトで吸湿性の良い綿100%です。フェイスタオルとしてもお掃除にも最適です。材質綿100%寸法(cm)約35×85
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
...





































![バーオフツール パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)