16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-HG チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途5/16×3/8 ガス・ホース用 主な用途ホース中間用 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 流体ガス タイプホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:9mm
1個
699 税込769
欠品中

スリーブロック方式です。 ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用プラグ(アセチレン用)として。 トラスコ品番217-1952 材質鋼鉄、クロムメッキ 接続部のサイズΦ9mm 品名ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体ガス
1個
669 税込736
翌々日出荷


従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断 刃長(mm)20 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 圧着力1.25~3.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
RoHS
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CP-HG4 チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用 主な用途ホース中間用 トラスコ品番354-4117 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)23 流体ガス タイプマイルドホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:5mm
1個
829 税込912
当日出荷

仕様平袋タイプ 適合食品衛生法適合 基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
1ケース(50枚×30パック)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

他のカーボン手袋に比べて、フィット感が高く、薄いです。伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。カーボン繊維入りで、スクリーンタッチ可能です。サニタイズ加工による抗菌機能付きです。
用途電子、精密機械映像機器タッチパネルを使用する作業 厚さ(mm)0.9 グレー 機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性 ゲージ数15
1双
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258 アズワン品番65-7590-94
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6257 アズワン品番65-7593-81
1セット(200個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード