カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 事務用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)

「cp-hk」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (106)コード CP,HK11350 スバル

    (106)コード CP,HK11350

    スバル
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
  • (107)コード CP HK11160 EC17 スバル

    (107)コード CP HK11160 EC17

    スバル
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズ

    R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
    サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
  • 高圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    高圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    1Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。
    規格高圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    色赤対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 高圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    高圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。
    規格高圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF逆ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF逆ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ セキスイ

    ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ

    セキスイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(24個)
    5日以内出荷
    フリーカットタイプ。どこでもお好きな長さでカットできます。ミシン目の無いところでもまっすぐキレイにテープを切り取ることができます
    用途花粉・ダニ・ハウスダストから髪の毛・油分の強いペット毛に。長さ(mm)215奥行(mm)100テープ幅(mm)160内径(mm)紙芯:38本体幅(mm)170繰り返し・詰め替え対応
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外
  • Oリング デンゲン

    Oリング

    デンゲン(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
  • コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット デンゲン

    コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット

    デンゲン
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • ビーポップ対応屋外シート HK-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HK-130

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
    適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップ対応屋外シート HS-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HS-130

    ノーブランド
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
    適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
  • R134aPOEオイル入ガス缶補充キット デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶補充キット

    デンゲン
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • 安全カバー105 泰和電器

    安全カバー105

    泰和電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
    種別オプション品
  • ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-230

    ノーブランド
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    11日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)230色黒タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型安全コネクタ 組 泰和電器

    平型安全コネクタ 組

    泰和電器
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    11日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。
    タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E