6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液
1巻(30m)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型自吸式ポンプ。CFR。 PP樹脂の採用で、強酸・強アルカリ液の移送が可能。 逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。
用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、脈動しない薬液注入用途 質量(kg)10 モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.2 主材質CFR PP 動力(kW)0.26
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状角型 検出対象 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 構造樹脂製角形 接続方式端子台 国家検定合格番号第TC17081号
1台
22,980 税込25,278
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自吸式ポンプのため高低差のある場所でも設置可能 タンク穴が不要のため設置が容易 ポンプとろ過塔が一体化しているため省スペース設置が可能 カートリッジ交換の作業効率が向上 液垂れせずにフィルター交換が可能なため安全な作業環境を確保
用途各種めっき槽の循環ろ過 研究・開発の実験設備の循環ろ過 小型生産ラインの循環ろ過 モーター全閉外扇屋内型 吐出口径(mm)20 吸込口径(Φmm)20 主材質CFR PP
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)