はんだ吸取線CPシリーズ
はんだ吸取線(ボビン入り)
携帯性に優れたボビンケース入りです。
鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。
熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。
熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
色ブラック
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
質量(g)約58
使用地区日本
保証期間1年間
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V
プラグ形状90度スイング構造
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
定格絶縁電圧(V)250
取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
外形寸法b(mm)73
外形寸法ca(mm)65
過電流引きはずし方式中速形(M)
逆接続可
フレーム(AF)30
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
レンズやガラス製品、家具などの拭き上げに最適な超ソフトタッチのクリーニングクロスです。超極細繊維「ベリーマ(R)X」のくさび状断面構造が微細な汚れも確実にキャッチします。水洗いが可能なため汚れても洗濯して繰り返しご利用いただけます。
用途清掃
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。
アズワン品番68-0318-40
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
1面
¥629
税込¥692
9日以内出荷
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状等辺不等角六角形
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状等辺不等角六角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
適合車種Suzuki VZ 800 MARAUDER (1997-1998)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
・どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ
色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)
型番SST-CP11B-300 (黒のケーブル, 300mm)
コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタ
ケーブル長(mm)300
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
種類サーキットプロテクタ
取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧AC2000V 1分間
端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)40
動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)85以下
耐衝撃(m/s2)294
保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)147
開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式流体電磁式
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1.5
種類ゴム足
寸法L(mm)4
寸法H(mm)6
適合板厚(mm)0.8~1.8
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21180
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ