10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)茎ラック用フック
Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。
用途トマトの茎上げ
1袋(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。 軸径(Φmm)6 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属
1箱(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CP-642-1 茎ラック 紐用 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)茎ラック 紐用
長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
用途トマトの茎上げ 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
1箱(500個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

CP-642-2 茎ラック 横パイプ用 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)茎ラック 横パイプ用
長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
用途トマトの茎上げ 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード 適合パイプ径(Φmm)19~25
1箱(500個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

CP-642-3 茎ラック 縦パイプ用 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)茎ラック 縦パイプ用
コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。
用途トマトの茎上げ 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
1箱(350個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
38,980 税込42,878
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

Microchip の MCP6421T-E/OT オペアンプは、入力バイアス電流が低く(標準 1 pAユニティゲイン安定で、ゲイン帯域幅積は 90 kHz (標準)です。これらのデバイスは 1.8V の低電圧で動作し、静止電流は 4.4 μ A/ アンプ ( 標準 ) のみを使用します。この特長により、オペアンプファミリは、フォトダイオードアンプ、 pH 電極アンプ、低漏洩アンプ、バッテリ駆動の信号調整などの用途に最適です。 MCP6421 ファミリは、 SOT23 及び SC70 パッケージで提供されています。低静止電流 低入力オフセット電圧 EMI 保護強化
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 V → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 90kHz最大動作周波数 = 0.001 MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷