カテゴリ

  • 住設機器(11)
  • 自転車部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0024」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
テープカッター 直線美 for Business ニチバンテープカッター 直線美 for Businessニチバン(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。適合テープ幅(mm)(最大)24材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属寸法(mm)199.7×67.5×112質量(kg)1テープ種類大巻適合テープ芯内径(Φmm)76繰り返し・詰め替え対応
カラープラポールチェーン カーボーイカラープラポールチェーンカーボーイ(5件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
当日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ外装正爪両立スタンド昭和インダストリーズ(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状正爪
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
3,898税込4,288
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,788税込14,067特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
前用バスケットステー(ブロックカゴ足) 昭和インダストリーズ前用バスケットステー(ブロックカゴ足)昭和インダストリーズ(59件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から8日以内出荷
輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。取付穴径2.5分太さ(Φmm)6.4取付穴径(Φmm)7.94
バーオフツール パル[切削工具]バーオフツールパル[切削工具]
17,980税込19,778
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
82,980税込91,278
1セット(62点組)
翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1本スタンド オートロック MARUHACHI(丸八工機)1本スタンド オートロックMARUHACHI(丸八工機)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪
ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(52点組)
当日出荷から翌日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工チューブポンプ Cタイプツカサ電工(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
インパクトソケット用ピン トップ工業インパクトソケット用ピントップ工業
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
ロール紙/コート紙2 Canonロール紙/コート紙2Canon
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2
直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズParkerTAIYO
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式シングルソレノイド
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,838税込8,622
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
9,098税込10,008
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファーバーカステル 色鉛筆 Faber Castellファーバーカステル 色鉛筆Faber Castell
1,798税込1,978
1個(24色)
当日出荷
描き心地なめらかな色鉛筆セット。 芯の折れにくいSV製法を採用した、品質確かな色鉛筆。 ファーバーカステル伝統の、クラシックな絵柄の缶に入った色鉛筆セットです。 軸部分には名前が書けるスペースがあるので、学校などでのご使用にも便利です。
太さ(mm)(芯)3.3
Fine-Be 24ポケット ビュートンFine-Be 24ポケットビュートン
1,098税込1,208
1冊
翌々日出荷
書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル
仕様見開きA3材質(ポケット)PP厚さ(mm)表紙:1外寸(mm)縦309×横235背幅(mm)26ポケット数24材質(表紙)PPポケット寸法(mm)厚さ0.13
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
コンビネーションスパナセットJIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,398税込10,338
1セット(10本組)
当日出荷
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0544セット内容CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24材質S53C質量(kg)1.63RoHS指令(10物質対応)対応
CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライCP-SVCシリーズ用棚板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板間口(mm)490奥行(mm)690高さ(mm)60付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
EIA用スリット付き棚板 サンワサプライEIA用スリット付き棚板サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)10
パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズParkerTAIYO
49,900税込54,890
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
14,275税込15,703
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
リアキャリア シートピン止め CAPTAIN STAGリアキャリア シートピン止めCAPTAIN STAG(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シートピン付のシートピン止めリアキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)メルコテクノレックス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
L型両立スタンド アサヒサイクルL型両立スタンドアサヒサイクル
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
L型アシスト両立スタンド(正爪用)
用途両立スタンドCP
スポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ 昭和インダストリーズスポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ昭和インダストリーズ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状逆爪
メロディオン・立奏唄口(A) MP121 スズキ楽器製作所メロディオン・立奏唄口(A) MP121スズキ楽器製作所
379税込417
1個
8日以内出荷
ストレートに息が通る理想的な形状 ・ジョイント部は全て同形状のため、すべての唄口はすべてのメロディオンに装着可能です。※ ・ジョイント部のOリングが息モレを防ぎ、スムーズな息通りを実現。 ・メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに最適な唄口を設計し付属しています。 ・水洗いできるため清潔に使用できます。(洗ったあとはよく乾かしてください) ※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。
仕様材質:ABS、付属機種:M×A-32/M×A-32P/FA-32B/FA-32P/M×-32C/M×-32CP/F-32B/F-32P/M-32C/M×-27/A-34C/M-37C/M×-27S/S-32C/B-24C/PRO-37V2、対応機種:スズキメロディオン全機種に装着可能です。
床固定金具(前後用) サンワサプライ床固定金具(前後用)サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
欠品中
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ吸着金具アジャスター・ミニ用アインツ
769税込846
1個
翌々日出荷
吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6