カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cp201」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンジョブ CP201 アシックスウィンジョブ CP201アシックス(22件のレビュー)
10,000税込11,000
1足
当日出荷
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
セイフティシューズ アシックスセイフティシューズアシックス(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1足
当日出荷
形状ローカット規格JSAA A種認定品材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
デニムタブレットケース TRUSCOデニムタブレットケースTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐久性のあるデニム生地を使ったタブレット端末用のケースです。 10.1型までのタブレット端末対応です。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 書類や資料を入れてインナーバッグとしても使用可能です。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。
ブラック材質綿、ポリエステル幅(mm)290サイズA5適合サイズ10.1インチまで
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
エンドキャップ5 イマオコーポレーションエンドキャップ5イマオコーポレーション
75税込83特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
KCP CPラックギヤ KANA(片山チエン)KCP CPラックギヤKANA(片山チエン)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 二重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、二重シール
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
189税込208
1本
当日出荷から6日以内出荷
【高さ】32~100mm【奥行】50~100mm【厚さ】3(mm)【幅】19(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔高さ】16~84mm【長孔奥行】33~84mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】24~60(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
SRCPラック KHK(小原歯車工業)SRCPラックKHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
Magnetic PaddleRS Porsche適合 992 SMART[自動車用品]Magnetic PaddleRS Porsche適合 992SMART[自動車用品]
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種Porsche 992, GT3.(パドルはPS10となります)
SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状R1
20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP20x16インチ6段折畳み自転車GRFIELD CHAMP
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
6段変速 カゴ・ライト・リアキャリア付きの充実スペック!前後のタイヤサイズが異なる、漕ぎやすい設計。
用途折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDライト・リアキャリア材質スチームフレーム幅(mm)145質量(kg)約16モスグリーン高さ(mm)109タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ前:20インチ(20×1.75)、後:16インチ(16×1.75)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×27×17、組立時:145×55×109 折畳み時:102×55×92折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×92適応身長(cm)136~サドルの高さ(mm)約710~880
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
329税込362
1本
当日出荷から9日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】127、157(mm)【厚さ】3(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔長さ_1】50、63mm【長孔長さ_2】50、63mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】38、46(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品イタバネMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
ミツトヨ品番146504
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応