50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-S チェックピン
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)
RoHS
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200 容量(L)4
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)
RoHS
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。 付属品クリーニングぺーパー 材質 寸法(mm)225×330(2つ折り後) アズワン品番65-0338-09
1冊(3枚)
739 税込813
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール PC管理ソフト
コンタクトコールシステム専用のPC管理ソフトです。 本ソフトを、コンタクトコール受信機/受信送信機に接続したパソコン(別売)にインストールし、 コンタクトコールシステムを統合的に管理します。(徘徊検知、通過検知、緊急呼出しなど)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)設備集中監視ソフト
各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。 異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。 イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。 Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用) パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。 1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置(SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。) 端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報 下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視 対応OSWindows7 Ultimate/Professional/Home Premium 使用CPU2Core 2.0GHz以上 メモリー2.0GB以上 ハードディスクドライブ(GB)20以上(2.0以上の空き容量) インターフェース外部/Ethernet LAN(Liveメール使用時)、USB2.0以上 最大接続台数(SC-PCIF)5台 主な機能現場マスタ登録、状況マスタ登録、制御マスタ登録、画像マスタ登録、警報ブザー鳴動、MAP表示機能、状態表示機能、データダウンロード、データアップロード
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

コンビニワゴン_パンチングパネル・引き出し付 山金工業 動画あり
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付 段数3 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、キーチェーンなどに。 材質ナイロン、亜鉛合金、鉄 長さ(mm)50 質量(g)33 自然長(mm)325 コード長さ(cm)16.5 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)600
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用。マチのないスリムタイプ。ビジネスシーンにも使えるシックな風合い。<ご使用上の注意>。洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。
用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース 仕様●本体寸法:W200×D10×H80mm●収納サイズ(目安):ペン15本程度●本体質量:30g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール 開閉ファスナー
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3963-58
1ケース(5パック×120個)
19,980 税込21,978
欠品中

Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3963-56
1ケース(5パック×80個)
19,980 税込21,978
欠品中

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
10日以内出荷

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS H48 質量(g)165 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8 D234 H116 寸法D(mm)1(h9)18 D340 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ5 クランプ力(N)250 保持力(N)750 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 アーム長さ(mm)250 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
当日出荷

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 関連資料(1.98MB)
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS H40 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6 D225 H114.7 寸法D(mm)1(h9)14 D330 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ4 クランプ力(N)150 保持力(N)450 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 アーム長さ(mm)250 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
7日以内出荷


・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS H40 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6 D225 H114.7 寸法D(mm)1(h9)14 D330 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ4 クランプ力(N)150 保持力(N)450 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 H24 H113 MM4×0.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS H48 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8 D234 H116 寸法D(mm)1(h9)18 D340 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ5 クランプ力(N)250 保持力(N)750 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS W7 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 H24.5 H114 MM×0.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピン
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM6×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60 高さ(mm)5 電源コード(m)2 発光色 光源LED 照光形状ライン形
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS W7 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D12 H24.5 H117 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2 寸法H(mm)7.6 寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1) 寸法W(mm)5 寸法M(mm)M4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クランプピン)SUS630 表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
659 税込725
当日出荷

コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード