トップフロー型の薄型CPUクーラーです。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。高さ45mm!! スリム・小型ケースに好適です。AMD AM5とIntel LGA1700ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。直径6mmの純銅製ヒートパイプを4本使用し、冷却効果を高めています。CPUと直接接触するヒートパイプ部分は銅を露出させ、熱伝導の効率を高めています。ネジ留め式リテンションでしっかり固定できます。バックプレート不使用のため、周辺部品と干渉しづらいです。Hydraulicベアリング採用92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。全体がブラックで黒色パーツや内部黒色塗装ケースに合います。
仕様(TDP)≦100W、Hydraulicベアリング、PWM4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書(英語)
色ブラック(ファン、ヒートシンク)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×101×45(リテンションを除く)、搭載ファン:92×92×15
ノイズレベル(最大)35.2dB(A)
ファン(回転数)800±200~2800rpm±10%
ケーブル長(cm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V0.2A
最大風量(CFM)46
対象CPU形式Intel:LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD:SocketAM4、AM5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
幅(mm)20
色シルバー
質量(g)4
長さ(cm)67
動作温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。
その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃)
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4
寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く)
質量(g)900 (ヒートシンク+ファン)
ベアリング搭載ファン:FDBベアリング
対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O
風量最大搭載ファン:78.25CFM
回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10%
コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様]
ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A)
ケーブル長(cm)搭載ファン:約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:216 (with fan & clip)
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.28
型番SST-NT07-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:28.14CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
材質ヒートシンク: アルミニウム製
質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
消費電力(W)TDP:220
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大静圧(mmH2O)1.82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く)
騒音レベル(dB(A))最大:24.8
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 1.2W 0.1A
最大風量(CFM)55.2
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン
質量(g)実質量:225
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.15
型番SST-NT09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96
コネクタ4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×25×95
ノイズレベル13.6~32.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.6~46.4CFM
最大風圧(mmH2O)0.18~3.14
適合プロセッサーIntel LGA 1700
MTTF(時間)ファン:30000
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
エコ商品
4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。60mm PWMデュアルボールベアリングファン。2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)495
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91
適合ソケットIntel LGA 3647 Square
ファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A
エコ商品
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質アルミニウムフィン装備でアルミベース
質量(g)実質量:235
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:80
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.7
型番SST-XE01-1700A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78
ノイズレベルファン:58.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.79CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:42.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・70mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:343
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
型番SST-AR10-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×79×88
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15×70
ノイズレベルファン: 35.45 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:25.06CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.76
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~4000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
エコ商品
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D)
質量(g)499
型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック)
ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S
エコ商品
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:505
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:150
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-1700S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins
質量(g)実質量:820
備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:Hydraulic bearing
定格電流(A)ファン:0.17
型番SST- ARV140-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81
適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98
ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:93CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:720
定格電圧(V)12
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.385
型番SST-XE04-2066
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106
コネクタ4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベル38dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量54CFM
最大風圧(mmH2O)6.8
ファン速度(rpm)1300~3800
適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
MTTF(時間)ファン:100000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)
寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25
質量(g)1780
消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6
定格電圧(V)12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
本体寸法(mm)147×144×172
型番R-ASN4-BKNVMD-G
ファン翼数2個
ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm
適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS
エコ商品
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W
適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)
質量(kg)1.15
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120
ノイズレベルファン:44.9 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:102 CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:8.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000
MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・Intel「LGA1700」対応
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.13±10%
消費電力1.56W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-29(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量66.47CFM
製品質量(g)661
回転数500~1850RPM±10%
保証期間3年
コネクタ4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色ヒートシンク:シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ファン搭載:TL-C12C
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I5-14600K。クロック:3.50GHz。キャッシュ:24MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)8、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i5 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-core Base Frequency)3.5 GHz、(Performance-core Max Turbo Frequency)5.3 GHz、(Performance-coresの数)6、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)
キャッシュメモリ(MB)24
ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet | Workstation
プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i5-14600K
動作周波数(GHz)クロック:3.50
キャッシュメモリー24 MB Intel Smart Cache、(合計L2)20MB
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)最大5.3(ターボ・ブースト利用時)
チャネル数(最大メモリー)2
動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300
コア数14
スレッド数20
内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1
最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.55
ステータス情報Launched
デバイス(ID)0xA780
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
6mm径ヒートパイプを4本採用したサイズオリジナル設計の120mmサイドフロー型CPUクーラー
昨今のPC DIY市場に求められる価格帯を実現しながらも、従来モデル同等の性能を継承
ヒートシンクのトップ部にヘアライン入りのブラックトップカバーをマウントさせることにより外観が向上
全高154mmの設計することにより、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性が向上
放熱フィンをやや後方にずらすこと(オフセット)で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避し、また、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減
M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを実現
0.4mm厚にフィンの厚みを増すことにより、ヒートシンクの剛性が向上
厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて40mm×40mmにサイズアップ、CPUの発熱を確実に吸引
ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」加工
クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上し、防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。
Intel LGA1700対応、AMD AM5「RYZEN」対応
ワイヤークリップ2組付属により、デュアルファン運用も可能
指やフィンを傷めないようにワイヤークリップの取付時の力加減をソフトに調整
リテンションシステムをバージョン5に改良
スプリングスクリューの締め付け具合をスムーズに調整
ワンタッチでソケットの位置決めが可能なスライド式バックプレートの採用やマウンティングプレートのワンプレート化など、従来通りの取付やすさを継承しながらも、シンプルかつコストダウンを実現。
低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ26
質量(g)723(付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)0.075~1.5/0.74~14.71Pa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×80(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)
接続PWM 4ピン
パイプ径(Φmm)6×4本(ニッケルメッキ処理済み)
風量16.90~67.62CFM
回転数300(±200rpm)~1500rpm(±10%)
適合ソケットIntel:1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700、AMD:AM4 / AM5
ノイズレベル4.0~28.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
インテル Core i5-14400F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。PCIe 5.0および4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i5 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.5、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:20、Total L2 Cache:9.5
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i5-14400F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載
動作周波数(GHz)最大4.70
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7
コア数(P-cores + E-cores):10 (6P+4E)
スレッド数16
最大電力(W)(ターボ)148
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
適合ノイズ(最大):27.7dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25
質量(g)ファン:175
本体質量(g)490(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)2.87
風量(最大)72.37CFM
回転数(最大)2000±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)
ファン搭載:TL-E12
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)
ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet | Workstation
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数(最大メモリー)2
内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1
ステータス情報Launched
デバイス(ID)0xA780
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25
色ブラック
質量(g)552(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%
ベアリングHydraulic Bearing
最大静圧(mmH2O)3.28
適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)73.32
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラーホワイトモデル・「AK400」のホワイトモデル
・独自のマトリックスフィンデザイン
・Intel「LGA1700」対応
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.13
消費電力1.56W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-29(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量66.47CFM
製品質量(g)661
回転数500~1850RPM±10%
保証期間3年
コネクタ4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。
質量(g)890(付属ファン含む)
電圧(V)12 DC
ベアリングFluid Dynamic Bearing
最大静圧(mmH2O)2.2H2O
消費電流(A)0.1
回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm)
本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む)
パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本
適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700
コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグ
ケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cable
サイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台)
素材フィン:Aluminium
RoHS指令(10物質対応)対応
スタックフィンスタック:0.4mm(59枚)
最大風量(CFM)56.3
動作温度範囲(℃)0-40
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
120mmデュアルファンのツインタワー型。ヒートパイプとベースプレートは銅製。鉄製のバックプレートを採用。日本語マニュアルで初心者でも安心。安心1年保証
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
質量(g)320 (付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O
接続PWM 4ピン
風量4.96~36.45CFM
回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)
本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)
保証期間ご購入日より1年間
騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA
パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)
適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X
サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25
色ブラック
質量(g)552(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%
ベアリングHydraulic Bearing
最大静圧(mmH2O)3.28
適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)73.32
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
インテル Core i9-14900 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化され、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで、Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Unlocked4:非対応
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i9-14900、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770
動作周波数(GHz)最大5.80
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4
コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E)
スレッド数32
最大電力(W)(ターボ)219
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
インテル Core i3-14100F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル Core i3 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートしています。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP58WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1、【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i3-14100F、(ベースパワー)58W、(GPU名)非搭載
動作周波数(GHz)最大4.70
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7
コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E)
スレッド数8
最大電力(W)(ターボ)110
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数(最大メモリー)2
ステータス情報Launched
サイズオリジナル設計のサイドフロー型CPUクーラーのデュアルファンモデルです。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さとPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型フィン設計で、6本のヒートパイプが熱を余すことなくフィンに伝導させます。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を回避しました。 ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性を低減します。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」にも対応します。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計で、PCケース内にハイエアフローを生み出します。 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理を施しました。 シリンジ(注射器型)容器入り「Thermal Elixir 3 1g」とヘラが付属します。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の新設計フレームにより、パフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属でPWMファンの2分岐が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー+ブリッジ方式(H.P.M.S)」のリテンションシステムを採用しました。 バックプレートは金属製にバージョンアップしました。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計で、極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)●搭載ファンサイズ:120×120×厚さ26mm●静圧:0.49~24.03Pa/0.05~2.45mmH2O
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、日本語マニュアル
質量(g)1,197(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×154×132(付属ファン、ファンクリップ含む)
接続PWM 4ピン
騒音レベル(dB(A))3.0~26.88
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)7.68~60.29
1個
¥6,900
税込¥7,590
5日以内出荷
インテル Core i7-14700 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Unlocked4、Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i7-14700、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770
動作周波数(GHz)最大5.40
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3
コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E)
スレッド数28
最大電力(W)(ターボ)219
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
仕様電流値:0.18(A)
適合ノイズ(最大):22.4dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15
本体質量(g)360(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)1.33
風量(最大)42.58CFM
回転数(最大)2700±10%rpm
本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず)
ファン搭載:TL-9015
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
インテル プロセッサー 300。エントリー PC 向けに最適化されたインテル プロセッサー 300。インテル 700 シリーズおよびインテル 600 シリーズ・チップセット・ベースのマザーボードと互換性があります。PBP46WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Intel Processor、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、In-Box Thermal Solution:RM1、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:6、Total L2 Cache:2.5
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)300、(ベースパワー)46W、(GPU名)Intel UHD Graphics 710
動作周波数(GHz)最大3.90
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 3.9 (Base Frequency)
コア数(P-cores + E-cores):2 (2P+0E)
スレッド数4
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
インテル Core i7-14700F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i7-14700F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載
動作周波数(GHz)最大5.40
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3
コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E)
スレッド数28
最大電力(W)(ターボ)219
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
質量(g)約484(付属ファン含む)
電力(W)TDP:210
ベアリングHydraulic bearing
最大静圧(mmH2O)0.29~1.71
接続PWM 4ピン
風量23.46~61.51CFM
本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)
騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2
適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートし、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65W でintel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.7、In-Box Thermal Solution:RM1、Reliability、Availability&Serviceability:ECC【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2、Unlocked4:非対応
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:24、Total L2 Cache:11.5
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i5-14500、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770
動作周波数(GHz)最大5.00
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.0
コア数(P-cores + E-cores):14 (6P+8E)
スレッド数20
最大電力(W)(ターボ)154
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ