薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-115DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-115DC - SMC
ストローク(mm)
115
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21068469CDQSB16-115DC-M9BAL-XB10
¥16,010
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068478CDQSB16-115DC-M9BL-XB10
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068487CDQSB16-115DC-M9NWVL-XB10
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068496CDQSB16-115DC-M9PWZ-XB10
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068505CDQSB16-115DC-XB10
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする