耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
色黒
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)3
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~20000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20
色黒
伸び(%)300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.98
サービス分類オーダー・加工
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)4
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.3
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
色黒
材質クロロプレンゴム(CR)
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3
材質EPDM
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
長さ公差(mm)±0.5%
厚さ公差(mm)±0.25
幅公差(mm)±0.3%
耐寒温度(℃)-55
材質クロロプレンゴム(CR)
硬さ63(61)
耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)
JIS規格K6380(BCH6260)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
切断時伸(%)630
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質クロロプレンゴム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
サイズ(mm)1000角
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
色黒
自由自在な形にカットできます。
材質CR
寸法(mm)1000×1000
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質CR
厚さ(mm)0.3
硬度70(タイプA)
伸び(%)2.6
表面網目模様
引張強度(MPa)11.2
厚さ公差(mm)±0.05
色調黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~10000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6
色白
伸び(%)630
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)8
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.94
サービス分類オーダー・加工
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
Beyond Evolution突っ切り用インサート。刃先強度大。高送り。ニュートラル
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.22
切断公差(-0、+1)
切り跡が目立たない3層張り(軟質+硬質+軟質)。厚さ3mm、適度な弾力の軟質塩ビがカッターの刃をソフトに受けとめ、すべりをストップ。表面に凹凸がつきにくく、いつまでも快適に使えます。20mm方眼罫入り。裏面(無地)も使用できます。素材の一部に再生材を使用しています。(使用率50%)。
材質青色軟質PVC製(表・裏)中芯硬質再生PVC3層張
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプCRクロゴム
硬さタイプA・60
耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
切り跡が目立たない3層張り。カッターの刃をソフトに受けとめ、滑りをストップ。表面に凹凸が付きにくい仕様。
仕様裏面も使用可能
材質(表/裏)青色軟質PVC製、(中芯)硬質再生PVC製(3層張厚)
目盛(mm)表面20(裏面は無地)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ