666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格CR2032 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2 アズワン品番64-8909-33 入数(本)2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。
寸法(mm)9.5×2.7 規格リチウム電池 電圧(V)3 本数5 バッテリー容量(mAh)30
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに 厚さ(mm)3 質量(g)4 タイプCR2430 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5
1個
139 税込153
当日出荷

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR1632D 電圧(V)3 使用推奨期限JIS準拠5年
1個
189 税込208
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D 電圧(V)3 使用推奨期限JIS準拠5年
1パック
329 税込362
当日出荷

用途時計 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~85 端子構造表面実装×2
1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
248 税込273
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
359 税込395
7日以内出荷

材質SUS304 表面処理ニッケルメッキ 端子構造基板取付ピン×2 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20~70 端子構造基板取付ピン×3
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V)3 使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

RG(レーシングギア)SRボタン電池
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
1枚
169 税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


関連キーワード