カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cr-801」の検索結果

カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
クルーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
テフロン撥水レインパーカー
COVER WORK(カバーワーク)¥4,190税込¥4,6091着4日以内出荷フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 引き裂きに強いリップストップ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付材質(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
Plune. ホーロー両手鍋
豊琺瑯¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷ぽってりとした形の可愛いホーロー製の両手鍋用途ぽってりとした形の可愛いホーロー製のキャセロール(両手鍋)です。耐熱性が高く保温性にも優れているため、煮込み料理にも最適です。ガス火、IH(100V・200V)に対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体・蓋/ほうろう用鋼板質量(g)約750サイズ(cm)16寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約20.5×16×15満水容量(L)約1.58
被覆付アースボンド R8.0 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)10日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。厚さ(mm)8