8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

UMAREX(ウマレックス)電池チェッカー
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5 測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V 質量(g)67 電源単四乾電池×1本 使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 アズワン品番61-7345-06
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様電池タイプ = CR2330セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷