431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格CR2032 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2 アズワン品番64-8909-33 入数(本)2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途時計 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D 電圧(V)3 使用推奨期限JIS準拠5年
1パック
329 税込362
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
248 税込273
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~85 端子構造表面実装×2
1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 表面処理ニッケルメッキ 端子構造基板取付ピン×2 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。
材質リン青銅 表面処理ニッケルメッキ 使用電池CR2032/CR2025 端子構造表面実装×2 入数600/キャリアテーピング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷



1個
359 税込395
7日以内出荷

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g)29.2 材質ABS 電圧(V)1.2~4.8/9 寸法(mm)52×23×53
1個
999 税込1,099
当日出荷

バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)52×23×53 ブラック 質量(g)29.2 電圧(V)1.2~4.8/9
1個
949 税込1,044
当日出荷

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
1シート(5個)
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

RG(レーシングギア)SRボタン電池
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
1枚
169 税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池
1パック(1個)ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。
用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。 サイズフリー タイプマジック式 使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属) 点灯方式点滅OFF切替 特性反射、通気性、LED 寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)