カテゴリ

  • 切削工具(140)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • 制御機器(118)
  • バイク純正部品(110)
  • オフィス家具(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • バイク部品(92)
  • 医療(86)
  • メカニカル部品(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 自動車純正部品(48)
  • 自動車補修部品(46)
  • 作業服(44)
  • 建築金物(41)
  • 事務用品(41)
  • 測定用品(38)
  • 機構部品(35)
  • 電気材料(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • カー用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 自転車部品(25)
  • 防犯用品(24)
  • 溶接用品(22)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 家電(15)
  • 保管用品(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 厨房用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 介護用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 日用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr4」の検索結果

関連キーワード
1,887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR(87) CR4連/ツイン用 スターターバルブCOMP KEIHIN

    CR(87) CR4連/ツイン用 スターターバルブCOMP

    KEIHIN(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆

    修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR

    トンボ鉛筆(29件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    CT-CX専用カートリッジ
    エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    478税込526
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    629税込692
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    1,490税込1,639
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • BRAUN シェーバー専用 洗浄液 カートリッジ ブラウン

    BRAUN シェーバー専用 洗浄液 カートリッジ

    ブラウン
    3,698税込4,068
    1箱(4個)
    当日出荷
    ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
    用途シェーバーの洗浄、メンテナンスにシリーズブラウン香りレモン断続使用回数(回)約30/個
  • サインホルダー片面用 横型 クルーズ

    サインホルダー片面用 横型

    クルーズ(3件のレビュー)
    578税込636
    1個
    当日出荷
    案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
    材質アクリル
  • シャフト 4 8CR-47486-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シャフト 4 8CR-47486-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • シャーシリーマ SK(新潟精機)

    シャーシリーマ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
    用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
  • サインホルダー片面用 縦型 クルーズ

    サインホルダー片面用 縦型

    クルーズ(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
    材質アクリル
  • カーボンブラシ SK11

    カーボンブラシ

    SK11(3件のレビュー)
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷
    リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
    用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • 2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)

    2輪車用レーシングケーブル

    NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
    材質シリコン
  • CR 4レンデンジベン 富士インパルス

    CR 4レンデンジベン

    富士インパルス
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10アズワン品番62-9115-46構成部品エア配管関連
  • クリーンローラー TRUSCO

    クリーンローラー

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
    用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
  • リング付きバンジーコード ユタカメイク

    リング付きバンジーコード

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    リング付きタイプ
    用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン混色先端Wフック金具付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤトールNX サンハヤト

    ハヤトールNX

    サンハヤト(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(420mL)
    当日出荷
    頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。
    用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。形状液体主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)液性アルカリ性標準使用量1m2当たり約10秒噴射使用場所キッチン、室内全般RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • 排水トラップセット INAX(LIXIL)

    排水トラップセット

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様S管適合一般スタンディング化粧台用パイプ形状Sトラップ
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • サインホルダー両面用 縦型 クルーズ

    サインホルダー両面用 縦型

    クルーズ(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル
  • 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです 埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。 交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。 残量が一目で確認できる窓が付いています。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番820-6872材質ポリプロピレン(PP)形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3ホワイト長さ(m)30対応オイル吸油量(L/巻)48商品タイプ交換用繰り返し・詰め替え対応
  • T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    41,980税込46,178
    1個
    欠品中
    K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
    付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約140、約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値分解能(℃)0.1測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル防塵防水性能非対応電池寿命約5~60日(4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)動作温度(℃)0~50アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモードデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • クリップライト長尺 ELPA

    クリップライト長尺

    ELPA(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプオイルシール種類関連商品
  • 定番標語入 Cコーン ブラスト興業

    定番標語入 Cコーン

    ブラスト興業(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。底面サイズ(mm)385角文字サイズ80角(1文字)
  • T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ)

    T&D 電圧ロガー

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
    付属品単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書仕様フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電圧(V)印加可能:±50電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA本体質量(g)140精度50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁分解能0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF絶縁体CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁記録方式同期:最大4台16chまで同期記録が可能機能プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能測定対象電圧4ch入力インピーダンス(Ω)約1.1M絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC±250V)測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)表示内容測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可)入力端子スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm電池寿命約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用)入力周波数(Hz)DC~100外部メモリーSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能最大入力電圧±50V動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-91インターフェイスUSB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分記録開始即時スタート、予約スタート記録終了トリガあり
  • 回転台 サンワサプライ

    回転台

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
    用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
  • カードリング メイワパーツ

    カードリング

    メイワパーツ
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    単語カードや見本帳でお馴染みの金属製カードリングです。
    材質鉄 ニッケルメッキ
  • シャーシリーマ TRUSCO

    シャーシリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
    用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性
  • ナットキャップ IZUMI

    ナットキャップ

    IZUMI(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(8個)
    当日出荷
    樹脂製なので錆びる心配がありません。
    用途41mmナット用形状角型材質/処理ABS樹脂/クロームメッキ
  • ピクチャーレール CRJ 30kg 荒川技研工業

    ピクチャーレール CRJ 30kg

    荒川技研工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
  • ラック 4段 キャスター付き YAMAZEN(山善)

    ラック 4段 キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。
    用途収納ラック、デスクワゴン、本棚、小物入れ、ディスプレイラックなどに。キャスター付き シンプル ナチュラル材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)6.8高さ(mm)床から下段棚板まで:115耐荷重(kg)棚板1枚あたり5、耐荷重20キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×27.5×101高さ(cm)棚板間有効:25.5、床から下段棚板まで:11.5組立時間約20-30分棚板厚さ(mm)12内寸(cm)棚板有効:幅390×奥行260
  • サインホルダー両面用 横型 クルーズ

    サインホルダー両面用 横型

    クルーズ
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展
...