カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • エンジン工具(1)

「cr6hsa」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグCR6HSA  09482-00406 スズキ

    プラグCR6HSA 09482-00406

    スズキ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00406
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • (I/X)プラグ(スパーク) CR6HSA(NGK) 92070-1153 Kawasaki

    (I/X)プラグ(スパーク) CR6HSA(NGK) 92070-1153

    Kawasaki
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92070-0023代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • ヤマハ純正 CR6HSA    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 CR6HSA スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • セル式インバーター発電機 パオック

    セル式インバーター発電機

    パオック
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5