驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。
LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。
約300m強力照射!
非常時大活躍!
5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS
光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。
防滴仕様
寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8
質量(g)1本:(約)150
材質アルミ合金、強化プラスチックムーン
色ブラック
防水仕様防滴
明るさ(Lm)600
電源単4形乾電池3本使用(別売)
光源LED(CREE社製T6)
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能IP65
付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:53
全長(mm)首振:132、直:160
色迷彩
質量(g)205
落下距離(m)1
光度(cd)10000
直径(mm)29
明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)200
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。
使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
発光色白(昼光色)
光源LED
LED使用数(個)3(5W)
使用温度範囲(℃)-30~60
質量(g)220
消費電力(W)9
保護構造IP67
色温度(K)6500~7200
光束(Lm)392
光度(cd)960
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。
優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。
優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP55
特殊用途防水、防塵
消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)
コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)
仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい
質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1
定格周波数(Hz)50/60
型番大型三脚:BL-500STB
芯数2芯・3芯兼用
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番471-9719
材質アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)161
外径(Φmm)46
全光束(Lm)320
保護等級IPX8(100m防水仕様)
使用電球LED
充電時間(時間)3
LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数300回
電球の種類LED
特殊用途防水
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
電球の種類LED
最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級IPX3
光源Cree XPG-Q5
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級IPX3
点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式スポット&ワイド
最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応!
LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。
屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。
緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。
光源を変えられるズーム機能付き。
尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品電池ケース
材質本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ
色ブラック
質量(g)(約)350
電源単4形乾電池3本使用(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)(約)40×380~470
機能伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)
全長(cm)約38~47(伸縮タイプ)
点灯方式強・弱・点滅
LEDCREE-Q5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
寸法(mm)5×5×3
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージ5050
放射束(mW)13000
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.3
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能IP65
付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:53
全長(mm)首振:132、直:160
色黒
質量(g)205(内蔵電池含む)
落下距離(m)1
光度(cd)10000
直径(mm)29
明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)200
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)24000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)バルーン:500
高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)50/60
型番小型三脚:BL-200-ST
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。
付属品灯具カバー、三脚カバー
トラスコ品番229-3960
幅(mm)910
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)2485
タイプ全灯固定
奥行(mm)800
電圧(V)100~240
消費電力(W)110
コード長さ(m)5.35
最高高さ(mm)バルーン:450
定格寿命(時間)50000
保護等級IP55
寿命球:50000時間
電源タイプAC100~240
防水仕様IP55
アズワン品番64-9305-89
直径(mm)600
明るさ(Lm)14000
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として
仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm
付属品灯具カバー・三脚カバー付
セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】
質量(kg)8.4(三脚スタンド含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電圧(V)100~240
定格電流(A)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2915
材質LED基盤:スチール、アルミ
長さ(mm)720
幅(mm)720
全長(mm)470
高さ(mm)1400~2600
タイプ反射バルーンタイプ
奥行(mm)470、本体:470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210、100V:210
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)100
本体寸法(mm)奥行470
本体寸法(mm)高さ1400~2600
縦(mm)1400~2600
横(mm)470
寿命球:50000時間
光源色昼白色
本体寸法(mm)幅720
本体高さ(mm)1400~2600
外径(mm)720
明るさ(Lm)28000
本体幅(mm)720
照射角度(°)360
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るさ約180ルーメンの強力照射!。米国Cree社製 5W-LED使用。5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!。側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメン。マグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。イエロー・ブルーの2色展開です。
仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m
不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2912
材質LED基盤:スチール、アルミ
幅(mm)720
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)1400~2600
奥行(mm)470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210
コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)
最高高さ(mm)バルーン:2600
芯数3芯
寿命球:50000h
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)28000
電球の種類LED
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)48以内
本体質量(g)91
連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンス
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-83
照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)3以内
落下衝撃(m)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1
全長(mm)139
質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363
平均演色評価数95
光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック
レンズサイズ(mm)6(強化ガラス)
色温度(K)500~5500
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)3500
光束(Lm)12000
直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8
ビーム角度(°)110
深度(m)100
動作電圧(V)25.2~16.8
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
照射距離180mの高性能白色LEDハンディライト。"。高性能な米国CREE社白色LED。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。ヘッド部をスライドさせフォーカスを調整。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。点灯時は毎回350ルーメンより照射に設定(メモリー機能なし)。持ち歩く際に手首に巻くと落下防止になるスパイラルバンド付。明るすぎない消費電力も抑えた50ルーメンを、毎3秒のスローテンポで点滅させるエコ点滅モード。周囲に配慮しつつ存在を知らせるマーカーライトとしてウォーキング等に最適。
質量(g)約92(約127電池込み)
電源単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可
直径×高さ(mm)Φ34 × 110~120
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。
電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
仕様冷却電動ファンなし・ハイビーム対応不可・ロービーム対応不可
形状HB4
消費電力(W)14(1灯分)
全光束(Lm)(2灯合計)3800
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
用途フォグランプ
仕様冷却電動ファンなし
形状PSX26W
消費電力(W)(1灯分)14
全光束(Lm)(2灯合計)3800
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状PS×26W
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状HB4
タイプHB4
口金その他
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状H8/H11/H16
タイプH8/H11/H16
口金その他
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
LED色白
パッケージチップオンボード
LED使用数(個)1
順方向電圧(V)9
放射束(mW)10900
ピン数(ピン)2
ビュー角(°)115
レンズ形状砲弾型
寸法(mm)13.35×13.35×1.15
明るさ最大4500ルーメン。
HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。
LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。
CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。
USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。
防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1
質量(g)本体:146/充電池含む:218
寸法(Φmm×Lmm)44.5×135
保護等級防水
連続使用時間(時間)約120
LEDCREE XHP70.2 × 1
モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS
光度(cd)21000
明るさ(Lm)4500
使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)
防水保護等級IP68
照射距離(m)290
耐衝撃1.5m
色(ボデー)ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Cree XLamp XR-EシリーズLED。Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943
アズワン品番65-7262-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード