30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示 長さ(mm)100 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)102 消費電力(W)13 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス 出力電流(A)2.6 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~70 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA) 変換タイプメス - メス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

スライド式キーボード&マウステーブル付のスリムタイプパソコンラック。SOHOにもパーソナルユースにも対応するマルチユースラック。
仕様高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能)、スライド式キーボード&マウステーブル 材質フレーム/スチール・粉体塗装、メインテーブル・スライドテーブル/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン 高さ(mm)1220・1320 奥行(mm)480 間口(mm)600 キャスターあり 色(天板)ナチュラル木目
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状ミニD-sub15ピン メス形状BNC 変換タイプオス - メス コネクタ1VGA コネクタ2BNC
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約370×380×180 質量(g)約2430 電源12V/2A サイズ(inch)17 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比1000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1280×1024ピクセル 視野角(水平/垂直)160/160 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 色(本体)ブラック 使用場所室内 アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2372 材質ABS樹脂 質量(g)40 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0895-97 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

パソコン-テレビ コンバータ 1080p-480i スケーラ コンポジット&Sビデオ 2年間保証。VGA-RCA/Sビデオ変換ボックス。1080pのVGAビデオ信号を480iコンポジット(CVBS)またはSビデオ出力信号に変換・スケーリングするシンプルなソリューションです。旧型のプロジェクタやテレビでの使用に最適です。<使いやすくセットアップが簡単なコンバータ>NTSC/PAL切り替えスイッチとスキャンボタンでビデオ出力を簡単に設定できるようになっています。プラグアンドプレイに対応しインストールが簡単です。<アップグレードコストの回避>PCのVGAコネクタを旧型のテレビやプロジェクタに接続できるVGA-AVアダプタで、装置のアップグレードにコストをかけず、既存ディスプレイの継続使用が可能になります。会議室、医療イメージングでの使用、Sビデオ/コンポジットディスプレイでのビデオ鑑賞などに便利です。<明瞭な画質>このPC-テレビコンバータは、VGAビデオ入力信号をダイナミックに1920x1200(60Hz)に変換するビデオスケーラー回路を内蔵しています。Sビデオまたはコンポジットの最大解像度である720 x 480にも対応し、旧型ディスプレイやプロジェクタとの互換性を提供します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)60.5 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)46 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - コンポジット端子(1×RCA)メス 保存温度(℃)-10~80 製品幅(mm)54 動作温度(℃)0~50 対応解像度Input - Up to 1920×1080 60Hz、Output - 640×480 60Hz オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 × RCA) 変換タイプメス - メス
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート/不織布、ボトル/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリエチレン(PE) 1枚の寸法(mm)140×180
1個(60枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません 1枚の寸法(mm)140×180
1個(50枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

透明性が高く、加工の容易なCRTモニター画面の静電気シールドカバー用シートです。低コンタミ、低アウトガスでクリーンルームにも持ち込み可能です。
仕様●用途:CRTモニター画面の静電気シールドカバー●表面抵抗値:1×107Ω以下 アズワン品番68-0513-84
1巻
77,400 税込85,140
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)5 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2 アズワン品番64-0854-94
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし 付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg)8 規格4K/UHD 電源AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)5~40 表面処理ハーフグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×205×615 コントラスト比1100:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 応答速度3ms 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ43インチ 使用湿度(%RH)20~85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)280 入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1 角度調節
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷


HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 。直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 。75Ωの同軸ケーブル使用
ブラック コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル径(Φmm)約4.5
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 75Ωの同軸ケーブル使用 ノイズを低減するフェライトコア付き RoHS基準値準拠
アイボリー コネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル外径(Φmm)約4.5 変換タイプオス - オス
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷