仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applications
シリーズ1-DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ターンオン時間100μs
出力装置MOSFET
最小電圧制御(V)3.5dc
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)50rms
スイッチング方式瞬時
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
ターミナルタイプネジ、サドルクランプ
最小負荷電流(A)0.04
最大ターンオン時間1/2cycle
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)280rms
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)75
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。
負荷電圧(V)75~250
方式ゼロニクス方式
操作電圧(V)4~32
機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ
入力電流(mA)20以下
復帰電圧1V以上
周波数(Hz)45~65
漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)
電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)
負荷電流(mA)(最小)100
動作時間1/2サイクル+1ms以下
復帰時間1/2サイクル+1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)
耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)
耐衝撃(m/s2)980以上
使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)
保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)
動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超小型で1Aまで開閉可能。
形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。
形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。
集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。
AC負荷用とDC負荷用を品揃え。
入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。
バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。
RoHS適合。
ローコストなプリント基板実装タイプ。
高信頼性が要求されるFA機器用SSR。
入力DC3~28V、出力AC75~264V。
入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。
出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。
形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。
RoHS適合。
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
-UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ
動作表示灯有
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
放熱器一体で超小型スリムタイプ。
ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。
連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。
万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。
EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能無
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240
定格入力電圧(V)AC100~240
機能ゼロクロス機能有り
出力の適合負荷20A
端子構造ねじ端子
定格負荷電圧(V)AC24~240
動作表示灯あり
負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A
商品タイプ単相ヒータ用
ゼロクロス機能あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)50
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
関連キーワード