カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cs-75n」の検索結果

ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様蓋/ビス止め材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類クーラースリーブキャップ仕上焼付塗装
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥117,300税込¥129,0301台41日以内出荷から51日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801台41日以内出荷から51日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。![バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506435-120611-02.jpg)
バラ釘連結機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
高精度トルクレンチセット(1/2
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)仕様R410A専用セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
スイングシリンダ SDA40X75
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500









![バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506435-120611-02.jpg)