27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)


圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。 寸法b(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネシタ
部品名称バネシタ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMS513DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.27、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.26、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA613R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MS753 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.20、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.26、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベンなど
1個
419 税込461
7日以内出荷

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2L63-~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
119,800 税込131,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)イタバネマトメ
部品名称イタバネマトメ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoSD313EA 調圧弁 吐出弁部品_No.23、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS410RCA-K 調圧装置部品_No.33、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.32、MS313EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MRS60H-350 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベンなど
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


ファインロックシリンダ CDLA2F100 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)