カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(532)
  • 制御機器(115)
  • メカニカル部品(87)
  • 切削工具(76)
  • 農業機械(66)
  • 機構部品(54)
  • 自転車部品(48)
  • 空調・電設資材(37)
  • 作業工具(33)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • オフィス家具(27)
  • 物流用品(23)
  • 電気材料(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • バイク部品(17)
  • 研磨材(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 家電(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 建築金物(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 安全標識(7)
  • 防犯用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 縫製用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-12」の検索結果

1,391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド (SY-MAX,CS-12,CS-12N) HJC(エッチジェイシー)シールド (SY-MAX,CS-12,CS-12N)HJC(エッチジェイシー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合HJ-05
深溝玉軸受 CS12P4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 CS12P4NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-12-33G-24V-25JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-12-33G-24V-25JIS三木プーリ
92,997税込102,297
1個
11日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ12タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)23(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:25静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.09(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
ポールアタッチメント CS12-AD HiKOKI(ハイコーキ)ポールアタッチメント CS12-ADHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
コードレスミニチェンソ―CS1210DD用高枝切断に便利なポールアタッチメント肩掛けバンド付き
適合CS1210DD寸法(mm)1185~1755関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-12-33G-24V-25DIN 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-12-33G-24V-25DIN三木プーリ
92,997税込102,297
1個
20日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ12タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)23(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:25静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.09(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)ブラスト興業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
たれ幕 グリーンクロスたれ幕グリーンクロス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き取付方式垂れ幕
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーボール用箋挟 LION (ライオン事務器)カラーボール用箋挟LION (ライオン事務器)
449税込494
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サイズA4材質カラー紙クロス貼り、(芯材)再生紙寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)226×313機能吊り下げ金具付グリーン購入法適合
ステンレスリングキャッチ スリーエッチステンレスリングキャッチスリーエッチ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス種類リングキャッチ
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチニッパ フジ矢キャッチニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ スリーエッチステンレスワイヤークリップスリーエッチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
695税込765
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型ラクテム
559税込615
1個
当日出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ スナップリングプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)ブラスト興業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
ボードクリップ シルバー ベロスボードクリップ シルバーベロス(1件のレビュー)
269税込296
1個(2個)
当日出荷
強力磁石付目玉クリップ
特性強力シルバー
中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台ほか
翌日出荷
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)カクイチ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
電動ドリル用マルチソケット トップ工業電動ドリル用マルチソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
ボール用箋挟み LION (ライオン事務器)ボール用箋挟みLION (ライオン事務器)
419税込461
1冊
当日出荷から3日以内出荷
薄紙1枚から数十枚の書類まで、同じ圧力で強力に挟み込むとじ具。 さらには壊れにくく、長くお使いいただくための角金具での補強などシンプルであるからこそ使いやすさやつくりにこだわっています。
サイズA4グリーン購入法適合
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
牛床革手袋 CS-126(甲部メリヤス) シモン牛床革手袋 CS-126(甲部メリヤス)シモン
999税込1,099
1双
当日出荷から5日以内出荷
手によく馴染み、耐熱性・耐久性に優れています。甲部には通気性の良いメリヤス生地を使用しています。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園など。厚さ(mm)1.3材質(甲)メリヤス生地材質(掌側)牛床革
...