32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)26/22 薬剤タンク容量(L)30 配管口径25mm(フランジ式) 処理量(最大除菌)80L/分 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min)0~14 最高使用圧力(kPa)400
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

規格P22 図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
1セット(5個)
609 税込670
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

CS1出力モジュール。オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CS1シリーズ●出力タイプ:アナログ●寸法:130 x 35 x 126 mm●コード番号:746-3013 アズワン品番65-7358-96
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケットマフラ
部品名称ガスケットマフラ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 図解NoMSA613R2T-2K エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.23、MSV613-K-A エンジン カバー、マフラ部品_No.19、BSA-411SG G-3 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.17、MSA613R2T-K-1 ピストン、マフラ部品_No.19、MS511R2-K エンジン ピストン部品_No.19、BSA-410S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.17、VSA-310M 走行用エンジン(マフラ)部品_No.7、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.17、MSV613R2-K-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.23、MSV613R2-K-A フューエルタンク、マフラ部品_No.23、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.23、MSV613-K-A(13×130M) エンジン カバー、マフラ部品_No.19、MSA613R2T-K ピストン部品_No.19、BSA-410 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.17、BSA-411S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.17、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.23、BSA-411CS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.17、BSA-411AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.17
1個
839 税込923
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロツドボルト
部品名称ロツドボルト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 図解NoMS511R2-K エンジン ピストン部品_No.6、MS510ENR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.6、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.7、MSA613R2T-K-1 ピストン、マフラ部品_No.6、VSA-310M 走行用エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、BSA-535 シリーズ エンジン ピストン、クランク軸部品_No.6、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.7、BSA-411CS ピストン クランク軸部品_No.6、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.7、BSA-536シリーズ -A エンジン ピストン、クランク軸部品_No.6、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.7、BSA-411AS ピストン クランク軸部品_No.6、MSV613-K-A エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
899 税込989
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ 1
部品名称ザガネ 1 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoMGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.10、MS513EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.26、MS313CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.31、BSA-411CS カム軸部品_No.27、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.21、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.27、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.13、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.10、SD413EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.26、BSA-420JDSG G-3 エンジン ガバナ部品_No.30、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.25、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.46、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.30、BSA-420JDES エンジン ガバナ部品_No.30など
1個
159 税込175
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロック
部品名称ブロツク 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.59MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.42MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.59MB) 展開図26(1.42MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.59MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.39MB) 展開図33(1.5MB) 展開図34(1.5MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.5MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.46MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.53MB) 図解NoMS515R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.28、MSA415R4C-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.9、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.24、MLSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.29、MS415R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.29など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネシタ
部品名称バネシタ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMS513DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.27、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.26、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA613R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MS753 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.20、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.26、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベンなど
1個
419 税込461
7日以内出荷

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
作動方式複動形
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M24 ねじピッチ3
1本
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。 アンカー固定用穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M24 ねじピッチ3
1本
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CS Series(CS1BN180) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CS Series(CS1GN200) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)