カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • 空調・電設資材(77)
  • 農業機械(66)
  • メカニカル部品(63)
  • 測定用品(38)
  • 制御機器(36)
  • 切削工具(34)
  • 機構部品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • バイク純正部品(28)
  • 自転車部品(22)
  • 建築金物(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 事務用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • 家電(4)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「cs-15」の検索結果

1,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チークパッド (CS-15) オプション HJC(エッチジェイシー)チークパッド (CS-15) オプションHJC(エッチジェイシー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
インナーライナー (CS-15) オプション HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (CS-15) オプションHJC(エッチジェイシー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
チークパッド (CS-15) ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)チークパッド (CS-15) ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
インナーライナー (CS-15MARVEL) オプション HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (CS-15MARVEL) オプションHJC(エッチジェイシー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
インナーライナー (CS-15) ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (CS-15) ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Vアタッチメント(CS-15) Mitutoyo(ミツトヨ)Vアタッチメント(CS-15)Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番902798
インナーライナー (CS-15MARVEL) ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (CS-15MARVEL) ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(65件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDSコンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ DS-CS15VSDS
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
仕様チルト調整:不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)12.5ブラック取付ディスプレイ:縦横設置可能耐荷重(kg)15キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き適合サイズ32-43インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×1215×480中心高さ(mm)画面:900~1100取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)機器:260×55×260 5kgまで高さ調節100mmピッチ 3段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~43
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
工作台用クランプ SUN UP工作台用クランプSUN UP(22件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)仕上メッキ
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(74件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスはさみ LION (ライオン事務器)ステンレスはさみLION (ライオン事務器)
479税込527
1丁
当日出荷
たれ幕 グリーンクロスたれ幕グリーンクロス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き取付方式垂れ幕
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)ホスクリーン QSC 室内用物干竿セットGIKEN(川口技研)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
スポア 口切り指サック 粉トリ 鈴木ラテックススポア 口切り指サック 粉トリ鈴木ラテックス(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1000個)
当日出荷
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
延長コード YAMAZEN(山善)延長コードYAMAZEN(山善)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤクランプサポートスクリュージャッキナベヤ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチニッパ フジ矢キャッチニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
装飾ナット CLOVER(クローバ)装飾ナットCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル乾燥剤 不動化学シリカゲル乾燥剤不動化学(2件のレビュー)
159税込175
1個(8個)
当日出荷
湿気を吸収!シリカゲル乾燥剤8個入り 湿気を防ぎおいしさそのまま!シリカゲル乾燥剤 電子レンジで再生、くり返し使えます。 ブルーの粒がピンクに変わって再生時期を知らせます。 お菓子に、海苔に、茶葉に、パスタに、乾物に!幅広くお使いいただけます。
材質シリカゲル使用可能回数約5~6回再生使用可能使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×185×25
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人専用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
コンビネーションショックレスハンマー TRUSCOコンビネーションショックレスハンマーTRUSCO
8,298税込9,128
1本
当日出荷
金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン材質(柄部)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台ほか
翌日出荷
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
419税込461
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディテープカッター LION (ライオン事務器)ハンディテープカッターLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
399税込439
1台
当日出荷
ブルー付属品セロハンテープ15mm×15M1本付材質(本体)抗菌剤入り・ハイインパクトスチロール樹脂製質量(g)94テープ種類大巻外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×142×110アズワン品番64-8253-11繰り返し・詰め替え対応
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート築地製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
...