カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,480)
  • 農業機械(101)
  • メカニカル部品(95)
  • 切削工具(76)
  • 制御機器(74)
  • 空調・電設資材(61)
  • 機構部品(54)
  • 溶接用品(34)
  • 測定用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 電気材料(30)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 作業工具(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 自転車部品(15)
  • オフィス家具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 建築金物(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 物流用品(10)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(7)
  • カー用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「cs-20」の検索結果

関連キーワード
2,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーカウンター CS-20 ノーリツシャワーカウンター CS-20ノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
対応機種GTS全機種関連資料納入仕様図(0.03MB)
防水デジタルはかり CS-20KWP 20kg cotta防水デジタルはかり CS-20KWP 20kgcotta
32,980税込36,278
1台(1台)
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20シグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
カーシャンプー TRUSCOカーシャンプーTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(20L)
当日出荷
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈危険物の類別非危険物
Bague Bs CS 20 - M 20 Diametres:28 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 20 - M 20 Diametres:28 1袋 10個入Hutchinson
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 20.7、外径は 28 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS20 - M20●外径:28mm●内径:20.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6275アズワン品番65-7934-03
カメラ/アクセサリーケース タホ CS20 ブラック Loweproカメラ/アクセサリーケース タホ CS20 ブラックLowepro
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キルティング生地を使った軽量でスポーティなデザインのコンパクトカメラ用のケース。前部にジッパー付きのポケットがあり、メモリーカードなど小物の収納に便利ケースの前面にパットが入っており中身を衝撃から保護開閉口が広くカメラの出し入れがしやすいつくり。取外し可能なストラップ、背面にはベルト通しあり
質量(kg)0.058外形寸法(cm)8.8×5.3×14.3内寸(cm)7.8×3.5×13
KIT,SQUEEGEE BLADES,CS20 ケルヒャーKIT,SQUEEGEE BLADES,CS20ケルヒャー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級アズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-20-33G-24V-40DIN 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-20-33G-24V-40DIN三木プーリ
240,328税込264,361
1個
19日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ20タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:40静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.88(at20℃)最高回転速度(min-1)1500
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-20-33G-24V-40JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-20-33G-24V-40JIS三木プーリ
240,328税込264,361
1個
19日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ20タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:40静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.88(at20℃)最高回転速度(min-1)1500
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(74件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
発泡ウレタンクッション性シート イノアック発泡ウレタンクッション性シートイノアック(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から24日以内出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Spa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混ワコー(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約174材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%危険物の類別非危険物適合用途洗車
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて低ワットスリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2トンボ鉛筆(1件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ガラス用衝突防止シール TRUSCOガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(60枚)
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
コンビショックレスハンマー オーエッチ工業コンビショックレスハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
蒸留水 20L 専用コック付 高杉製薬蒸留水 20L 専用コック付高杉製薬(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱
当日出荷
生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用容量(L)20適合規格A2相当アズワン品番4-2698-01
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1本
17日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて低ワットスリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
装飾ナット CLOVER(クローバ)装飾ナットCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
超音波洗浄器(単周波) アズワン超音波洗浄器(単周波)アズワン(1件のレビュー)
205,920税込226,512
1個
当日出荷から翌々日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
面取りカッター H&H面取りカッターH&H(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸切刃形状その他
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
...