「cs22d」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENKVM切替器
エコ商品
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.35 消費電力(W)(DC5V)1.38 ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31 最大解像度2560×1600(60Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8471-13 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)8.64 キーボード/マウスUSB
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22 質量(g)10 寸法D2(mm)18 寸法D3(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺電機工業ロードセル変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)




Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 22.7 で、外径は 30 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS22 - M22●外径:30mm●内径:22.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6268 アズワン品番65-7935-40
1袋(10個)
5,998 税込6,598
欠品中

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2D1 SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

CS Series(CS2D140) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2D160 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2D160) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)





ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ20 材質(シール)NBR 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ20 材質(シール)NBR 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ20 材質(シール)EPDM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
9,198 税込10,118
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ20 材質(シール)EPDM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)


ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油 サイズ20 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
9,398 税込10,338
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油 サイズ20 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)


部品名称フユーエルパイプトメワ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.73MB) 図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.22、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.26、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.22、BSA-410S フューエルタンク部品_No.22、BSA-411S フューエルタンク部品_No.22、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.22、MBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.14、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.22、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.13、BSA-410 フューエルタンク部品_No.22
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フード
部品名称フード 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.9MB) 図解NoBSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.22、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.22、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.22、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.54、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.44、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.22、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.54、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.22、KBM-500D-1(改訂版) 操作ボックス (KBM-500D-1)部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.22、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.22、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.22、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.22、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.22、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.54、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.22、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.12、KBM-500D 操作ボックス部品_No.10、KBM-500D-1 操作ボックス部品_No.9
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

規格M6X16クボミサキ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.89MB) 図解NoSSA-V602C 調圧弁部品_No.2、MSC1-103DW-1 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.2、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.39、MSA513R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.33、MSC1-103DW-1 ヤクエキハイカン部品 6カクアナツキトメネジ_No.6、MSC1-73HW 巻取機部品_No.35、SSA-α1010 チェーンケース部品_No.32、SSA-α1000 チェーンケース部品_No.33、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.23、MSC1-105S 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.52、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.24、MSC1-105S 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MSC1-102D 巻取機部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ フゾクヒン部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) オプション部品_No.41、MSC1-62 巻取機部品_No.39、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.24、MS515R4CF(10) オプション部品_No.39、MSA613R4C(13) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.17、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.45、MS513R4CF(10) オプション部品_No.45、CBM-520A ホース巻取機部品_No.38、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.13、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.17、MSC1-103DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MS515R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.21、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.39
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷