23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書 質量(g)約1320(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売) 外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず) 定格消費電力11W 連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。) 受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信) 端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子 取扱説明書(6.02MB)
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 回転数(min-1[回/分])3900
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1セット
75,980 税込83,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に 付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])3900 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
349 税込384
当日出荷

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

用途一般金工用 適合CS551D 厚さ(mm)1~3(材料) タイプ150 鋸身厚(mm)1.2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U 適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
1個
599 税込659
翌々日出荷

用途アルミ用 切断対象アルミ 外径(mm)150 内径(mm)20 適合CS551D 厚さ(mm)1~2(材料) タイプ150 羽枚数52 鋸身厚(mm)1 刃先厚(mm)1.6
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

用途薄板金工用 適合CS551D 厚さ(mm)1~3(材料) タイプ150 鋸身厚(mm)1.1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途塩ビ、プラスチック、ポリカーボネート、エポキシなどの樹脂系の材料、金属サイディング、カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)。(グラスファイバー含有の樹脂などは切断できません) トラスコ品番195-3245 適合機種マキタ充電式チップソーカッタ CS553DRG/CS551DRG/CS551DRT 刃数56枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.2 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2B1 SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BN SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


規格28X28 部品名称チヨウアツベンベンサツク 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoSSA-S602DXM 調圧弁部品_No.22、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.7、SSA-S501 調圧弁部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.7、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.22、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.7、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.7、MS511R2-M 調圧装置部品_No.43、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.37、SSA-S600DX 2001ネン 調圧弁部品_No.22、MK55-1 調圧装置部品_No.36、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.41、SSW-400C 調圧装置部品_No.40、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.41、SPA-500 調圧弁部品_No.21、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.42、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-N500 調圧弁部品_No.23など
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷