129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業抵抗温度変換器
エコ商品
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1950種類の商品があります)



CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CS1BF160TN-100 CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(TN) NPT 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF160TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(TF) G 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

ホワイト 適応(C770系)、(C780系)、(C790系)、(CS781系)、(CS791系)、CFS880系、(CS90系)、(CS80系)、(CS680系)、CS670系、(CS20B系)、CS30B系、(CS100B系)、(CS110B系)、CFS802系、(CFS99系)、ZGⅠ・Ⅱ/ZSⅠ・Ⅱ、同リモデルタイプ、(CS560BP)、UFH507型、UFH508型、(CS50系)、(CS60系)、CS140P、CES9331系、CES9321系、CES9311系、CES9431系、CES9421系、CES94
1個
54 税込59
当日出荷



薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16 仕様クッション機構/なし 取付方式標準形 使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR) 材質(パッキング)水素化ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)16 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.64以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-60Z) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03Rシリーズ
エコ商品
最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2781種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ツギテパッキン(L)
部品名称ツギテパツキン(L) 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.54MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷


CS Series(CS2B140) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CS Series(CS2B160) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2B1~) SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2B1 SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

CS Series(CS2B125) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1B1 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CS Series(CS1B250) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B2~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1B3 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CS Series(CS1B140) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CS Series(CS1B160) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B1~) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1B160 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60Z SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
5,098 税込5,608
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
4,198 税込4,618
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
8,098 税込8,908
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • s60