カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「csm-150」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット鉢 CSM-L 兼弥産業スリット鉢 CSM-L兼弥産業(188件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
スリット鉢 CSM 兼弥産業スリット鉢 CSM兼弥産業(173件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
AM/FM/SWの3バンド受信カセットテープの再生・録音もOKお気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける乾電池とコンセントの2電源対応1W出力のモノラルスピーカー搭載モノラル出力のヘッドホン端子搭載本体カラーはブラック
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル取扱説明書(4.45MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)ミヤナガ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
はしごオプション はしご上部カバー ピカコーポレイションはしごオプション はしご上部カバーピカコーポレイション
6,998税込7,698
1台
当日出荷
はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷付きから保護します。 取付確認用マド付き。 左右計2個1セット ※使用時以外は取外してください。輸送中に外れる恐れがあります。 ※材質:発泡ウレタン
用途電気工事・空調工事・外壁塗装など壁面への設置が必要な場合に。材質発泡ウレタン適合CSM、PRO、ALF(3ALF-130、150は除く)トラスコ品番836-4235質量(kg)0.32関連資料図面(0.03MB)
透明スリット鉢 ネガミエル ノーブランド透明スリット鉢 ネガミエルノーブランド
75,980税込83,578
1箱(192個)
5日以内出荷
「大地での根張り」を、鉢の中でも再現したい! そんなコンセプトで設計されたスリット鉢。普通の鉢は底穴が小さく水が完全に切れないため、鉢底で根が巻いてしまいます。対しこの鉢は、90%以上の用土を有効利用することを目指してます!
材質ポリプロピレン
BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 bitstrongBS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換bitstrong
30,980税込34,078
1袋(1個)
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器