カテゴリ

  • 自転車部品(94)
  • バイク部品(8)
  • 介護用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)

「cst タイヤ」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ)ビジネスタイヤCST(チェンシンタイヤ)(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ビジネスバイク
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×32CタイプW/OETRTO規格32-622
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249RCST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!
黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC249R
CSTタイヤ JACK RABBIT ミリオン(共和)CSTタイヤ JACK RABBITミリオン(共和)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。タイプH/Eブラック
スクーターミニバイクタイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクーターミニバイクタイヤCST(チェンシンタイヤ)(59件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(839件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A JabraJabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/AJabra
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(173.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:ありケーブル長(m)2.15接続方式USB-C/ARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状オンイヤー型
ビジネスバイク用チューブ リムバンドセット CST(チェンシンタイヤ)ビジネスバイク用チューブ リムバンドセットCST(チェンシンタイヤ)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。 バイク向けチューブとリムバンドのセット。
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820CST(チェンシンタイヤ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
27.5インチのブロックタイヤ
黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
APL構造
黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
719税込791
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ22×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能岩崎電気
14,980税込16,478
1台
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
9日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ジャイロ系リアタイヤ
バイク用チューブ CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブCST(チェンシンタイヤ)(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式CST(チェンシンタイヤ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!ハサミと空気入れがあればOK電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC727
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
699税込769
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ12×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
639税込703
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能岩崎電気
7,998税込8,798
1台
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6.4(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1000耐雷サージ15kV(コモンモード)
共和 CST 車いすタイヤ ミリオン(共和)共和 CST 車いすタイヤミリオン(共和)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
車椅子タイヤ
灰/灰包装1本巻
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249NCST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!
黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
チューブ CS-733 TR87 3.00-4 CST(チェンシンタイヤ)チューブ CS-733 TR87 3.00-4CST(チェンシンタイヤ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
サイズ3.00-4
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造
材質スチール(ビード)黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入 共和ゴムチューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入共和ゴム
1,298税込1,428
1本
当日出荷
長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.90/2.125タイプHEバルブ英式
Jabra 無線ヘッドセット 両耳 UC認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo Stand」 JabraJabra 無線ヘッドセット 両耳 UC認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo Stand」Jabra
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
接続方式Bluetoothイヤホン形状オーバーヘッド
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
649税込714
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ24×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
自転車タイヤ W/O 1本巻 グレー C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 グレー C1698CST(チェンシンタイヤ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1・3/8タイプW/OETRTO規格37-349
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
739税込813
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ18×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
Jabra Evolve2 65 UC Stereo USB-A JabraJabra Evolve2 65 UC Stereo USB-AJabra
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証稼働時間(時間)最大連続:37
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
719税込791
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ20×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
自転車チューブ H/E  袋入り 仏式48mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 仏式48mmCST(チェンシンタイヤ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ27.5×1.90/2.125タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式仏式 48mm
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
自転車タイヤ H/E  1本巻 グレー C97N CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 グレー C97NCST(チェンシンタイヤ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1.75タイプH/EETRTO規格47-305
CSTタイヤ CALDERA ミリオン(共和)CSTタイヤ CALDERAミリオン(共和)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
トレッド部を厚くし耐摩耗性能をアップ通勤や長距離ユーザーにおすすめです。
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。タイプW/Oブラック
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当岩崎電気
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当岩崎電気
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)