携行性・ハンドリング性向上のため、保護ケース(CST307)に取り付けられるハンドベルト・ショルダーベルトとのセット。
1台
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
タブレットの不意の落下などの衝撃から本体を守ります。
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。
差込角(sq.)19
トラスコ品番864-1067
セット内容電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個
質量(kg)2.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11
アズワン品番64-8472-54
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
寸法B(Φmm)25
寸法C(Φmm)2.3
寸法rc(Φmm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:縦3000mm×横3000mm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約225g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-2385-65
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
強力型・右刃・右ネジレ15°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質コバルトハイス
外径公差(mm)+1/0
角度θ(°)45
角度公差(度・分)±1°
アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
材質PP
全長(mm)250
寸法(Φmm)内径/28、外径/63
最高使用温度(℃)60
強力型・右刃・右ネジレ20°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質コバルトハイス
外径公差(mm)+1/0
角度θ(°)60
角度公差(度・分)±15'
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
適合範囲油圧
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~55
液色青
主成分パラフィン系油
液性中性
比重0.85
引火点(℃)273
粘度ISO VG 32
粘度(cSt)30~34(at40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
寸法T(mm)5
寸法L(mm)400
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。
・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。
・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付)
・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質ほうけい酸ガラス
表面張力差異補正不要の動粘度計です。
材質硼珪酸ガラス
適合規格ISO3105
JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
トレーサビリティ証明書対応。
ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です。動粘度を直接求めることができます。
試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています。
規格WB16-73
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)
図解NoMCV3501(16) キャブレタ部品_No.24、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.24、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.31、CST310S キャブレタ部品 リング_No.30、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.30、CST310M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、CSR310S キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.30、NST3030M キャブレタ部品_No.30、JH311CSR キャブレタ部品_No.30、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.30、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.24、CSR311M キャブレタ部品 リング_No.30、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.30、MCV351-125 キャブレタ部品_No.24、CST311S キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.24、JH311CST キャブレタ部品_No.30、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.30、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.31、CSR311M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.31、CSR311S キャブレタ部品 リング_No.30、CSR310M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.31、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.30、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.32、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.30、CSR351S(14) キャブレタ部品 リング_No.24、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.31、CST310S-CW キャブレタ部品 リング_No.30、CSR311S-PW キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3100T キャブレタ部品_No.30、CST311M キャブレタ部品 リング_No.30
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.82MB)
図解NoMCV3100T ハンドル部品_No.30、NST3030M ハンドル部品_No.26、MCV3100(12) ハンドル部品_No.29、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.30、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.29、CST310M-PW ハンドル部品 グロメツト_No.30、CSR311S-PW ハンドル部品 グロメツト_No.27、JH311CSR ハンドル部品_No.27、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.26、MCV3100PW(14) ハンドル部品_No.29、CST310S ハンドル部品 グロメツト_No.30、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.26、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.29、CSR310S ハンドル部品 グロメツト_No.27、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.30、CST311S ハンドル部品 グロメツト_No.30、MCV301T-125 ハンドル部品_No.26、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.26、CSR311M-PW ハンドル部品 グロメツト_No.27、MCV3100(14) ハンドル部品_No.29、JH311CST ハンドル部品_No.26、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.30、CSR311M ハンドル部品 グロメツト_No.27、CST310S-CW ハンドル部品 グロメツト_No.30、CSR310M-PW ハンドル部品 グロメツト_No.27、CSR311S ハンドル部品 グロメツト_No.27、CST311M ハンドル部品 グロメツト_No.30、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.30
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。
スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。
液色暗褐色
主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤
引火点(℃)70~86
密度(g/cm3)0.90~0.96(15℃)
粘度(cSt)約30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.64MB)
図解NoCSR311M-PW 本体部品 ラチエツト_No.29、MCV3100T(C) エンジン部品_No.30、JH311CST エンジン部品_No.29、GKC3101T(10) エンジン部品_No.30、MCV301T-125 エンジン部品_No.30、MCV3100T(12) エンジン部品_No.30、GKC3510R(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、CSR310S エンジン部品 ラチエツト_No.30、MCV351-125 シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、CSR311M 本体部品 ラチエツト_No.29、MCV3101T(12) エンジン部品_No.30、MLC3501R(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MCV3101T(10) エンジン部品_No.30、MCV3501(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、JH311CSR エンジン部品_No.29、CSR311S-PW 本体部品 ラチエツト_No.29、CST310M-PW エンジン部品 ラチエツト_No.30、CSR310M-PW エンジン部品 ラチエツト_No.30、CST311M 本体部品 ラチエツト_No.29、CST310S エンジン部品 ラチエツト_No.30、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、CSR311S 本体部品 ラチエツト_No.29、CST311S 本体部品 ラチエツト_No.29、MLC3100R(12) エンジン部品_No.29、CSR351S(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ラチエツト_No.20、MLC3101T(10) エンジン部品_No.29、MCV3100(14) エンジン部品_No.30、MCV3100(12) エンジン部品_No.30、GKC3100R(12) エンジン部品_No.30、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.30、MCV3100T エンジン部品_No.30、CST310S-CW エンジン部品 ラチエツト_No.30、NST3030M エンジン部品_No.29、JH310CSTS-P エンジン部品_No.31
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.64MB)
図解NoMLC3501R(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、GKC3510R(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、CST310S エンジン部品 スプリング_No.31、MCV3101T(12) エンジン部品_No.31、JH311CST エンジン部品_No.30、MCV3100T(12) エンジン部品_No.31、CST310M-PW エンジン部品 スプリング_No.31、MCV351-125 シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.31、CSR311M 本体部品 スプリング_No.30、CSR351S(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スプリング_No.22、MCV3100(14) エンジン部品_No.31、MCV301T-125 エンジン部品_No.31、CST311M 本体部品 スプリング_No.30、MCV3101T(10) エンジン部品_No.31、MLC3101T(10) エンジン部品_No.30、CSR310S エンジン部品 スプリング_No.31、CSR311S 本体部品 スプリング_No.30、MCV3100T エンジン部品_No.31、JH311CSR エンジン部品_No.30、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MCV3501(14) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MLC3100R(12) エンジン部品_No.30、GKC3100R(12) エンジン部品_No.31、NST3030M エンジン部品_No.30、MCV3100(12) エンジン部品_No.31、CSR311S-PW 本体部品 スプリング_No.30、GKC3101T(10) エンジン部品_No.31、JH310CSTS-P エンジン部品_No.32、CST311S 本体部品 スプリング_No.30、CSR310M-PW エンジン部品 スプリング_No.31、MCV3100T(C) エンジン部品_No.31、CST310S-CW エンジン部品 スプリング_No.31、CSR311M-PW 本体部品 スプリング_No.30
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
規格WB136-90
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.71MB)
図解NoCST310S-CW キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、JH311CSR キャブレタ部品_No.37、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.30、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.30、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.37、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.30、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.37、CST310S キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、CSR311S-PW キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、CSR310M-PW キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、CSR311M キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、CSR311M-PW キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、CST311M キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、CSR310S キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、CST311S キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.30、NST3030M キャブレタ部品_No.37、CST310M-PW キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37、MCV351-125 キャブレタ部品_No.30、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.37、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.37、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.37、MCV3100T キャブレタ部品_No.37、CSR351S(14) キャブレタ部品 ワツシヤ_No.30、JH311CST キャブレタ部品_No.37、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.39、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.37、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.37、CSR311S キャブレタ部品 ワツシヤ_No.37
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格5.7X15.8XT2ヒラ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.82MB)
図解NoMCV3100(14) ハンドル部品_No.14、CSR310S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、CSR310M-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.16、MCV3100(12) ハンドル部品_No.14、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.14、CST310S-CW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、MCV3100PW(14) ハンドル部品_No.14、CST310S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、CSR311M ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.16、BL3210JP 本体部品_No.26、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.16、NST3030M ハンドル部品_No.16、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.16、CSR311S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、MCV3100T ハンドル部品_No.16、CSR311M-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.14、JH311CST ハンドル部品_No.16、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.16、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.16、RBL300S-1 ホンタイ部品_No.30、CST310M-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、CST311S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、RBL300 ホンタイ部品_No.30、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.16、MCV301T-125 ハンドル部品_No.16、BL3200JP 本体部品_No.26、CSR311S-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、JH311CSR ハンドル部品_No.12、RBL300S ホンタイ部品_No.30、CST311M ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16
1セット(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
。Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6356
アズワン品番65-7878-07
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
。Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6344
アズワン品番65-7872-76
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6343
アズワン品番65-7888-76
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6355
アズワン品番65-7876-70
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)135
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセットRealtek-RTS5411
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)130
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)26
質量(g)170
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~50
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
規格M8フランジ13
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.59MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.6MB)
図解NoCSR311M チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100(14) チェンケース部品_No.30、BL3210JP 本体部品_No.31、CST310S-CW チェンケース部品 6カクナット_No.21、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.28、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.21、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.37、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.30、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.28、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.30、NST3030M チェンケース部品_No.21、CST311M チェンケース部品 6カクナット_No.17、CSR310M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.30、MCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.33、CSR311M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、JH311CSR チェンケース部品_No.28など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
規格10X4.3T2.0
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.99MB)
図解NoGKC3101T(10) エンジン部品_No.10、NST3030M エンジン部品_No.11、BL9000(JP) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.49、CSR311M-PW 本体部品 スペーサ_No.46、JH311CST エンジン部品_No.11、JH311CSR エンジン部品_No.45、CSR311S 本体部品 スペーサ_No.45、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.39、CST311S 本体部品 スペーサ_No.11、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品スペーサ_No.39、CSR311S-PW 本体部品 スペーサ_No.45、MCV3101T(10) エンジン部品_No.11、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.39、MCV301T-125 エンジン部品_No.10、CSR311M 本体部品 スペーサ_No.46、MCV3101T(12) エンジン部品_No.11、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.39、MLC3101T(10) エンジン部品_No.34、MDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.39、CST311M 本体部品 スペーサ_No.11、JH310CSTS-P エンジン部品_No.36
1セット(5個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
規格WB96-475
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)
図解NoMCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.29、JH311CSR キャブレタ部品_No.28、CSR310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.28、JH311CST キャブレタ部品_No.28、MCV351-125 キャブレタ部品_No.22、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.29、CST310S-CW キャブレタ部品 スクリユ_No.28、CST310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.28、CSR311M キャブレタ部品 スクリユ_No.28、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.22、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.28、MCV3100T キャブレタ部品_No.28、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.28、CSR311S-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.28、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.28、CSR311S キャブレタ部品 スクリユ_No.28、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.29、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.28、CSR310S キャブレタ部品 スクリユ_No.28、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.22、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.30、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.28、CST311S キャブレタ部品 スクリユ_No.28、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.29、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.29、CST310S キャブレタ部品 スクリユ_No.28、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.28、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.28、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.22、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.22、CSR351S(14) キャブレタ部品 スクリユ_No.22、NST3030M キャブレタ部品_No.28、CSR311M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.28、CST311M キャブレタ部品 スクリユ_No.28
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
規格MCT/MCR31、20,30~32フクム
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.79MB)
図解NoMCV3100PW(14) エンジン部品_No.11、MLC3101T(10) エンジン部品_No.28、GKC3100R(12) エンジン部品_No.46、JH311CST エンジン部品_No.28、CSR311M-PW 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、CSR311S-PW 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、JH311CSR エンジン部品_No.28、NST3030M エンジン部品_No.28、CSR311S 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、MCV301T-125 エンジン部品_No.11、JH310CSTS-P エンジン部品_No.30、GKC3101T(10) エンジン部品_No.11、CSR311M 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、MLC3100R(12) エンジン部品_No.28、CST311M 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、CSR310M-PW エンジン部品 ロータアセンブリ_No.45、MCV3101T(10) エンジン部品_No.45、CST310M-PW エンジン部品 ロータアセンブリ_No.11、MCV3101T(12) エンジン部品_No.45、CST310S-CW エンジン部品 ロータアセンブリ_No.11、CST311S 本体部品 ロータアセンブリ_No.28
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード