カテゴリ
- 制御機器(451)
- 農業機械(374)
- バイク純正部品(140)
- オフィス家具(101)
- 自動車純正部品(98)
- メカニカル部品(69)
- 測定用品(62)
- バイク部品(58)
- 作業工具(55)
- 建材・エクステリア(41)
- 作業服(41)
- 家電(41)
- 溶接用品(38)
- 電気材料(37)
- 切削工具(34)
- 自動車補修部品(30)
- 科学研究・開発用品(28)
- 空調・照明・電設資材(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 研磨材(20)
- 学童・教育用品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 事務用品(12)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 物流用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 日用品(3)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(372)
- ホンダ(117)
- KOA(116)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- ニッサン(65)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- omron(オムロン)(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- セブンユニフォーム(40)
- ナブテスコサービス(40)
- REGZA(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- エスコ(29)
- HIOKI(日置電機)(29)
- azbil(旧:山武)(25)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
- NSK(日本精工)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- ブランドをもっと見る
「ct-01」の検索結果

超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス
サナ¥1,498税込¥1,6481個(250g)当日出荷仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。用途仮設トイレの消臭に成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素香りアクアソープ
1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。エタノール濃度(w/w%)59成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリンエスコ品番EA922CT-2A液性中性効果消毒繰り返し・詰め替え対応
CT-001S Camily サイクルトレーラーS
OGK技研¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8色ブラック質量(g)シートポストジョイント:約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
分割CT(1次側定格100A)
渡辺電機工業¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)100A用:約85使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格600A)
渡辺電機工業¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)600A用:約360使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC600RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格200A)
渡辺電機工業¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格400A)
渡辺電機工業¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)400A用:約310使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC400RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒
OGK技研¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。色黒
小形分割CT(1次側定格:5/50A)
渡辺電機工業¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)約45使用温度(℃)-20~+55入力信号AC5/30/50A(接続機器による)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×26×25許容差定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下定格一次電流(A)AC5/AC50内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000使用湿度範囲(%RH)80以下
ジェルクッション
センター商事(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に付属品メッシュカバー材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1CT:1CT 78615/1C
Murata Power Solutions¥14,980税込¥16,4781セット(50個)7日以内出荷仕様●巻数比: 1CT:1CT●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 16μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●長さ: 9.52mm●終端タイプ: ピン℃●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー UQ-CT1GPB1
uniq(ユニーク)¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷付属品1つ穴円錐型ドリッパー、サーバー、ドリッパーアジャスター、電源アダプター、取扱説明書寸法(mm)213×180×467質量(kg)3.52(ドリッパー、サーバー含まず)
電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント
エレコム(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×雷ガード○埃防止シャッター○
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
PURESPORT カーボン CT1-PS-11
SP忠男¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-11。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
PURESPORT TIブルー CT1-PS-02
SP忠男¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
PURESPORT チタンブルー CT1-PS-12
SP忠男¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
リモコンコンセント 電気器具用800W対応
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR
東洋技研¥35,980税込¥39,5781個当日出荷仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥2,298税込¥2,5281本18日以内出荷塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
フォトマイクロコネクタ
AUTONICS(オートニクス)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)5日以内出荷フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)仕様BS5シリーズ用 コネクタ型RoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色
ぺんてる(アストラム)¥64税込¥701本当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!本体寸法(mm)Φ8×120
CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット)
ライン精機¥3,498税込¥3,8481セット7日以内出荷ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品適合機種CT1-RRoHS指令(10物質対応)対応
CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット)
ライン精機¥3,498税込¥3,8481セット7日以内出荷ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品適合機種CT1-ARoHS指令(10物質対応)対応
非接触温度計
3R(スリーアール)(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
...







![[EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64740489-260416-02.jpg)