カテゴリ

  • 農業機械(374)
  • 制御機器(243)
  • バイク部品(58)
  • 作業工具(51)
  • 作業服(40)
  • 溶接用品(37)
  • 切削工具(31)
  • 測定用品(29)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 研磨材(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 学童・教育用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 厨房用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ct-01」の検索結果

1,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT-01用丸ハンドル 阪口製作所

    CT-01用丸ハンドル

    阪口製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス サナ

    超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス

    サナ
    1,498税込1,648
    1個(250g)
    当日出荷
    仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
    用途仮設トイレの消臭に成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素香りアクアソープ
  • 1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用) エスコ

    1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
    エタノール濃度(w/w%)59成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリンエスコ品番EA922CT-2A液性中性効果消毒繰り返し・詰め替え対応
  • CT-001S Camily サイクルトレーラーS OGK技研

    CT-001S Camily サイクルトレーラーS

    OGK技研
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
    寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8ブラック質量(g)シートポストジョイント:約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
  • 分割CT(1次側定格100A) 渡辺電機工業

    分割CT(1次側定格100A)

    渡辺電機工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
    質量(g)100A用:約85使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 分割CT(1次側定格600A) 渡辺電機工業

    分割CT(1次側定格600A)

    渡辺電機工業
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
    質量(g)600A用:約360使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC600RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 分割CT(1次側定格200A) 渡辺電機工業

    分割CT(1次側定格200A)

    渡辺電機工業
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
    質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 分割CT(1次側定格400A) 渡辺電機工業

    分割CT(1次側定格400A)

    渡辺電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
    質量(g)400A用:約310使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC400RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
  • OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒 OGK技研

    OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒

    OGK技研
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。
  • 小形分割CT(1次側定格:5/50A) 渡辺電機工業

    小形分割CT(1次側定格:5/50A)

    渡辺電機工業
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
    質量(g)約45使用温度(℃)-20~+55入力信号AC5/30/50A(接続機器による)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×26×25許容差定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下定格一次電流(A)AC5/AC50内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000使用湿度範囲(%RH)80以下
  • ジェルクッション センター商事

    ジェルクッション

    センター商事(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!
    用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に付属品メッシュカバー材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
  • GEAR,CT.,1 ST ホンダ

    GEAR,CT.,1 ST

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー   UQ-CT1GPB1 uniq(ユニーク)

    UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー UQ-CT1GPB1

    uniq(ユニーク)
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷
    付属品1つ穴円錐型ドリッパー、サーバー、ドリッパーアジャスター、電源アダプター、取扱説明書寸法(mm)213×180×467質量(kg)3.52(ドリッパー、サーバー含まず)
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント

    エレコム(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×雷ガード埃防止シャッター
  • CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機

    CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

    ライン精機
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
    用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
  • PURESPORT カーボン CT1-PS-11 SP忠男

    PURESPORT カーボン CT1-PS-11

    SP忠男
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-11。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
  • PURESPORT TIブルー CT1-PS-02 SP忠男

    PURESPORT TIブルー CT1-PS-02

    SP忠男
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
  • アンギュラ玉軸受 CT1P4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CT1P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)34軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • クロスタッチ 建築の友

    クロスタッチ

    建築の友(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット(20mL)
    当日出荷
    クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。 クロスタッチ同士で調色することができます。 別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
    成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
  • アンギュラ玉軸受 CT1P5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CT1P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • PURESPORT チタンブルー CT1-PS-12 SP忠男

    PURESPORT チタンブルー CT1-PS-12

    SP忠男
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
  • エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
  • アンギュラ玉軸受 CT1DF/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CT1DF/GNP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 CT1DB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CT1DB/GNP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 CT1DF/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CT1DF/GNP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • リモコンコンセント 電気器具用800W対応 オーム電機

    リモコンコンセント 電気器具用800W対応

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
    質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)
  • 省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR 東洋技研

    省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR

    東洋技研
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
  • 引出し用トレイ SK11

    引出し用トレイ

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
    用途道具・工具類の収納保管。材質PVC
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB CROPS(クロップス)

    チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB

    CROPS(クロップス)
    2,298税込2,528
    1本
    18日以内出荷
    塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現
    仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
  • フォトマイクロコネクタ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロコネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
    仕様BS5シリーズ用 コネクタ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる(アストラム)

    色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
    本体寸法(mm)Φ8×120
  • CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機

    CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット)

    ライン精機
    3,498税込3,848
    1セット
    7日以内出荷
    ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品
    適合機種CT1-RRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機

    CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット)

    ライン精機
    3,498税込3,848
    1セット
    7日以内出荷
    ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品
    適合機種CT1-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • PP ポテトング サンクラフト

    PP ポテトング

    サンクラフト(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    指を汚さずににポテトチップスが食べられます。握っても、箸のようにもっても使いやすい形状で先がギザギザで、しっかりつかめます。置いたとき、先端がテーブルにつかない形状です。海苔、漬物、梅干しにも使用できます。
    材質ポリプロピレン全長(mm)186耐熱温度(℃)90
  • ポリチューブえのぐ ぺんてる(アストラム)

    ポリチューブえのぐ

    ぺんてる(アストラム)
    119税込131
    1本(12mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
    寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
  • 小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業

    小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本

    渡辺電機工業
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)

    T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対センサ Tセット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-19
  • 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双眼鏡の接眼キャップです。
    ブラック
...