カテゴリ
- 制御機器(128)
- 切削工具(41)
- パソコン/周辺機器(19)
- 作業工具(17)
- 電気材料(16)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(10)
- バイク部品(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 研磨材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(48)
- omron(オムロン)(17)
- 住友電工ハードメタル(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- メディアカバーマーケット(11)
- イスカル(10)
- 三菱電機(8)
- 東洋技研(8)
- 岡崎精工(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ムサシ(5)
- KSフィルター(5)
- 渡辺電機工業(5)
- RS PRO(5)
- エレコム(4)
- 東海キャスター(4)
- ライン精機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ct-100」の検索結果

転倒防止粘着マット ECT
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(1枚)当日出荷震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マット色ブルー
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥489税込¥5381本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
液晶保護フィルム ASUS Chromebook Tablet CT100PA 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook Tablet CT100PA寸法(mm)165.7×231.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
コンパクトツールセット29pcs
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(29本)当日出荷手首を左右に反復させるだけ!作業がラクなT型ラチェットハンドル。収納と持ち運びに便利なコンパクトケース入り。入組点数29セット内容T型ラチェットハンドル(6.35mm)、精密ドライバー:+00/-1.8、ソケット(6.35mm角):5/5.5/6/7/8/9/10/11mm、ドライバービット:+1/+2/-4/-6、六角ビット:5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20、ソケットアダプター、ビットホルダー(6.35mm差込角)、六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6mm
トリガースプレーボトル
撥水道場¥199税込¥2191個4日以内出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,630税込¥1,7931個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
クーリングプレート
パデルノ¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷から4日以内出荷冷たさをダイレクトに!。クーリングプレートは保冷力にすぐれ、食材のおいしさを長時間(常温で約5時間)冷たさを保たせますので、1回のセッティングでブッフェサービスタイムをカバーできます。本体を冷凍庫で約4時間凍らせてからご使用下さい。本体と接触する面積が大きいほど冷却力が強くなりますのでセットする器は底部がハカマのない平らな状態の盛り皿をおすすめします。もちろん料理を直接プレートに盛り付けてもOKです。材質ステンレス製
オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100枚)欠品中鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用。(水は吸引しません)対応オイルトラスコ品番353-9946材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4質量(kg)3色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(油)100L/袋縦(mm)400横(mm)500
ケーブルタイ(黒)屋外用
PROMOTE(プロモート)¥129税込¥1421袋当日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)色黒入数(本)100
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥97税込¥1071袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
トリガースプレーボトル
撥水道場¥199税込¥2191個4日以内出荷白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に材質スプレー:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白口径(Φmm)24
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
トリガースプレーボトル
撥水道場¥199税込¥2191個4日以内出荷遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に色ボトル:黒
塩ビ管用PVCフレキカップリング チーズ
築地製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。形状チーズ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook Tablet CT100PA 9.7インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook Tablet CT100PA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ9.7インチ 解像度(2048×1536)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook Tablet CT100PA 9.7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook Tablet CT100PA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ9.7インチ 解像度(2048×1536)特性のぞき見防止180度
テルモクリーンティッシュ
TERMO(テルモ)¥719税込¥7911個(90枚)3日以内出荷ポリグルタミン酸と緑茶エキス、PG(プロピレングリコール)、エチルヘキルグリセリン(潤滑剤)の力で、こびりついた汚れを湿潤させて、浮かします。成分水、エタノール(溶剤)、PG、ポリグルタミン酸、チャ乾留液、エチルヘキシルグリセリン(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、フェノキシエタノール、安息香酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、セチルピリジニウムクロリド(保存料)、PPG-8セテス-20(可溶化剤)、香料(香味剤)、クエン酸、クエン酸Na(pH調整剤)、EDTA-2Na(安定剤)質量(g)342シートサイズ(mm)130×190香りキシリトール
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式
東海キャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
大築(ダイチク)¥8,398税込¥9,2381箱(25枚)翌々日出荷アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
デジタルノギス (公差設定)
SK(新潟精機)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
カップツール5本組(4トン~10トン)
KOTO¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5質量(kg)1.583ケース寸法(mm)370×250×80









![カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530704-221107-02.jpg)