カテゴリ
- バイク部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ct125 drc」の検索結果

CT125用 センターキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個欠品中センターフレーム上部に装着できるキャリアです。 本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。 車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
グラブバーキャリア
DAYTONA(デイトナ)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
HARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT
ラフアンドロード(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。寸法(mm)198タイプベリーショートハンドル幅(mm)(適合)650~680
CT125用 フロントキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。 キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。材質スチール/パウダーコートブラック最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス ACC分岐KIT HM090 2P ホンダOPカプラー3
KIJIMA(キジマ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ホンダ CT125 ハンターカブ125で使用出来るACC変換ハーネス。 これがあればオプションカプラーからすぐに電源を取ることが出来、電装部品の取り付けが楽になる便利アイテム。
スーパーカブC50用フォークカバー
NTB(6件のレビュー)¥649税込¥7141個3日以内出荷から5日以内出荷取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。材質ポリプロピレンメーカーホンダ主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
CT125用 エンジンガード
Gクラフト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
Mr Quick製 ホンダ ハンターカブ CT125 用 タックロールシート ASSY ブラック/レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷純正シートよりも20mm程度低く足つきが改善します!適合車種CT125(JA55、JA65)
サドルバッグサポート D6559
DRC(ディーアールシー)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6559。販売備考:年式20-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-23
サブスタンド D6414
DRC(ディーアールシー)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6414。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-
オイルフィルター
DRC(ディーアールシー)¥799税込¥8791個4日以内出荷エンジン寿命をのばすパートナー。エンジン内部の様々な汚れを清浄濾過するオイルフィルター。市販車ではオイル交換2回に1回、レース車両ではオイル交換毎の交換が基本。
ステンレスブレーキピン 単品
DRC(ディーアールシー)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。一部前後セットの設定もございます。メーカーホンダ
ステンレスブレーキピンセット
DRC(ディーアールシー)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。リプレースメント用の単品設定もございます。主な適合純正品番フロント:45215-KPH-951リア:43215-KGH-901メーカーホンダ主な適合車種CT125、CRF250L、CRF250RALLY
CT125用 ワイドアジャストスタンド
Gクラフト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個29日以内出荷不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
フロントキャリア スチール D6567
DRC(ディーアールシー)¥8,498税込¥9,3481個32日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6567。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ]
フィッシングロッドホルダー ブラック D6572
DRC(ディーアールシー)¥8,198税込¥9,0181個32日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6572。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23