本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
色白
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
色黒
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー
材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
特性食器洗浄乾燥機使用可
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。
材質本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
色ホワイト
容量(mL)300
高さ(mm)97
質量(g)129
縦(mm)85
横(mm)85
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工)
食器の種類洋食器
1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
耐食性に優れたSUS316Lステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。
容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(800個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。
袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。
抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。
材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
厚さ(μm)30
耐冷温度(℃)-20
カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。
材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
厚さ(μm)30
耐冷温度(℃)-20
1箱(100枚×20冊)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304
フタの種類キャッチクリップ
取手吊り下げ
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。
空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS316L
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
関連キーワード
1
2
次へ