油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ
質量(kg)0.01
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
タイプ汚染度:2
周波数(Hz)50/60
ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
温度センサーK型熱電対
周囲湿度(%RH)85以下
最大磁束密度1.5T
使用場所屋内
カテゴリー過電圧:2
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。
軸受をいためず均一に加熱できます。
遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。
セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835
材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ
質量(kg)16
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
取付方式直付け
結線方式ネジ
材質(本体)PPE
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
関連キーワード