仕様【トランスミッタ数】2
寸法(mm)5×4.4×1
タイプ【パッケージ】TSSOP
入力シングルエンド
インターフェースライントランシーバIC
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
仕様【トランスミッタ数】2
寸法(mm)5×4.4×1
タイプ【パッケージ】TSSOP
入力シングルエンド
インターフェースライントランシーバIC
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
おひとり様サイズのホットマットです。寒い時期にゴロゴロするのにぴったりです。ホットカーペットとしてはもちろん、座椅子やソファに掛けてもお使い頂けます。持ち運びもしやすく、リビングでも寝室でも活躍します。就寝時に電気毛布としてもお使い頂けます。
室温センサー、無段階温度調節機能付きで、床冷えする季節には最適なホットマットです。洗濯可能&ダニ退治機能付きで、いつでも清潔です。1・2・3時間を選べる切タイマー機能付きです。もしものときも安心な15時間自動切タイマー付きです。
用途床置きのマット、カーペットや、ソファ用の敷き毛布に。
仕様裏面すべり止め、洗えるマット、ダニ退治
消費電力(W)75
寸法(縦×横)(mm)1700×800
温度調節無段階
1時間あたりの電気代目安(円)約1.3
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
針落幅(mm)6.8×1.9
適合ミシンJUKI()DDL-5550U)、GOLDEN WHEEL(CS-6000BT)
ミシン下軸(Φmm)7.94
適合ボビン(BC-DB1-NBL6)B1837555BAA
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。
中荷重でフレーム内側半径は500mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS
シャフト径(Φmm)12パイプ
ローラー幅(mm)305~690(RW)
角度(°)45、90
ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6
ピッチP(mm)75
フレーム(mm)90×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
CTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)12
ローラ強度(kg)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラ外径(Φmm)60
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
ローラ強度(kg)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラ外径(Φmm)60
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ